材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレスSUS304
架数25
適合試験管(Φmm)18
配列5×5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ステンレス製で滅菌対応
管径(Φmm)【使用】15
棚高さ(mm)75
角穴(mm)16.5
材質ステンレス
別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。
適合試験管(Φmm)12~8
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
角穴(mm)47
材質SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)80
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
棚板高さ(mm)55
適合試験管(Φmm)16.5
立て数(本)72
材質スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)265×134×105
棚板高さ(mm)75
配列6×12
松吉医科器械コード10-2850-12
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)10・22
関連キーワード