こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様平織
タイプロール
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
網目が細かく厚地で、しっかりとビーカー等を支持します。また錆びにくいステンレス製なので丈夫です。
材質ステンレス製ネット(SUS304)、100メッシュ、畳織り
縦線と横線を組み合わせた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい、一般ろ過フィルター工鉱業、理化学、精粉、精米、防虫に
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:10●線径:Φ0.47●目開き2.07mm
アズワン品番65-9033-58
1個
¥7,290
税込¥8,019
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mm
アズワン品番65-9033-70
1個
¥6,990
税込¥7,689
24日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:400●線径:Φ0.03●目開き0.034mm
アズワン品番65-9033-79
1個
¥37,200
税込¥40,920
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:250●線径:Φ0.04●目開き0.062mm
アズワン品番65-9033-77
1個
¥15,000
税込¥16,500
13日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
。ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
1個
¥860
税込¥946
4日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。
材質ステンレス#100(150μm)
寸法(mm)120×120
1組(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
炎色反応を長く観察できる
各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。
白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス
寸法(mm)10×80
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。
材質ステンレス鋼(18-8)
網目約12mm角ピッチ
商品タイプアミ
寸法(mm)180×180
1セット(10枚)
¥11,500
税込¥12,650
4日以内出荷
寸法(mm)150×150
1セット(10枚)
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手#20
網目16mm
1巻
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
線径(Φmm)0.8
番手20
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
材質ステンレス
工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ