こんなお得な商品も!

ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)10
材質A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)10
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
幅(mm)10
材質鉄
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
幅(mm)10
材質ステンレス
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。
肩幅(mm)10
材質鋼線
表面処理亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10
表面処理亜鉛メッキ
用途木材+内装・家具木工
材質ステンレス
幅(mm)10
色生地
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
幅(mm)11.4
本体質量(g)75
ステープル幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V
足長(mm)10
胴部形状普通
肩幅(mm)12
線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)12
材質鉄
厚さ(mm)0.7
表面処理亜鉛メッキ
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
ステープル幅(mm)7
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
幅(mm)4
材質鉄
色無地
用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど
足長(mm)10
肩幅(mm)12
トラスコ品番828-1020
適合機種GH-11N・GT-B
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)0.08
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
肩幅(mm)4
材質鋼線
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V
足長(mm)10
胴部形状普通
肩幅(mm)12
線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)10
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)10
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
用途建築、木工に
肩幅(mm)7
材質鋼線
表面処理亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86
叩いて、止める、ハンマータッカーです。
肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。
ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。
ステープル幅(mm)10、12
ステープル足長さ(mm)6、7、10
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
トラスコ品番851-0992
材質ステンレス
足長(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6
肩幅(mm)4
1箱(5000本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。
材質鉄
対応機種TG-ZB
足長(mm)10
ステープル幅(mm)10
内幅(mm)9
線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1箱
¥189
税込¥208
翌々日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)4
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10
肩幅(mm)約12
1箱(2000本組)
¥569
税込¥626
当日出荷
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50
ステープル装填数100本
打込本数30
ステープル幅(mm)11.4
充電時間(時間)約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1セット(20000本)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に
付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000
長さ(mm)使用T型ネイル:10
質量(kg)約0.7
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
ステープル装填数100本まで
定格時間(分)10
ステープル幅(mm)10~12
操作回数最大:1本/秒
ステープル長さ(mm)6/8/10
アズワン品番64-6447-44
装填数T型ネイル:50本まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
用途内装・家具木工+木材
材質鉄
内幅(mm)12
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)8・10・12・14
質量(g)870
トラスコ品番851-1002
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンマータッカー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
ステープル幅(mm)12
釘装てん数(本)約144
ステープル長さ(mm)10
全長(mm)281
質量(kg)0.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ