亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10
表面処理亜鉛メッキ
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種コードレスタッカーUT118H
セット内容1000本入
幅(mm)11.4
高さ(mm)14
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)8・10・12・14
質量(g)870
トラスコ品番851-1002
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。
適合機種コードレスタッカーUT118H
セット内容1000本入(50本×20)
高さ(mm)14
質量(g)150
頭部寸法(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード