11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 トラスコ品番828-1036 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 足長(mm)25 肩幅(mm)4
1箱(10箱×5000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷



1箱(5000本)
4,298 税込4,728
当日出荷

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)4 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに ステープル幅(mm)4 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに ステープル幅(mm)4 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1パック(800本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作 トラスコ品番601-4582 材質 足長(mm)12 肩幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5100本)
1,698 税込1,868
当日出荷

「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)3.1(電池装着時) タイプ本体、電池、充電器、ケース ステープル装填数90(1連+15本) 蓄電池電圧(V)36/18 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 1充電当たりの作業量約2200本
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷