95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)11.5 針長(mm)6 適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N) サイズ3号針 1連接着本数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質 幅(mm)12 タイプコンパクトタッカー用 入数1000本
1パック(1000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WT-227Y用ステープルです。
用途WT-227Y用ステープルとして。 適合機種WT-227Y
1パック(1000個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V 足長(mm)6 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
179 税込197
当日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10.6~13 ステープル足長さ(mm)6~12 質量(g)556 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1箱(2016本×10パック)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針 幅(mm)10.4 サイズ11号針 針長(mm)6 1連接着本数50
1箱(1000本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

1パック(200個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。 ステープル幅(mm)10、12 ステープル足長さ(mm)6、7、10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(10個)ほか
13,900 税込15,290
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。 適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S 質量(g)900 ステープル装填数100 適合ステープル長さ(mm)6~12 適合ステープル肩幅(mm)12
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用 材質 幅(mm)12 線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
1箱(2000本×10箱)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。 仕様プロ 材質(本体)樹脂 使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12) 材質(カバー) 材質(ハンドル)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

用途紙・ビニール・布の固定、網張り、パネル・キャンパス制作等に 付属品ステープル100本付き(高さ8mm/幅12mm) サイズ(mm)使用可能ステープル:肩幅12/足長6~8
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途メタルラス、石膏ボード張り。 畳向け トラスコ品番249-8338 幅(mm)59 全長(mm)245 質量(kg)1.2 高さ(mm)195 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ステープル装填数100 適合ステープル長さ(mm)6~12 適合ステープル肩幅(mm)12
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

HiKOKI(日立工機)ステープル
タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL 材質 幅(mm)内幅12 線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
1箱(10個×2100本)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り 肩幅(mm)10 材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ JIS規格JIS A 5556認証
1箱(5000本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み 付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g)800(内蔵式バッテリー含む) 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50 ステープル装填数100本 打込本数30 ステープル幅(mm)11.4 充電時間(時間)約3(空→フル充電) ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。 セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm 材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属 寸法(mm)150×100×23 レッド 質量(g)228 タイプ2WAY 適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。 ベーシックなミニタッカーです。 工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。 すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:224g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm アズワン品番68-4098-69
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
290 税込319
翌日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッカーシリーズに対応した専用ステイプルです。使用用途や対象物の厚み、タッカー本体に応じて選べる専用ステイプルです。
1箱(1000本)
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー
エコ商品
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替 付属品11.4×10mmステープル×1000本 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56 ステープル装填数100本 打込本数30本 ステープル幅(mm)11.4 ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷