65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
739 税込813
当日出荷

1箱(2400本)
499 税込549
当日出荷

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適用品番SL-M37
サイズ23/24号針 適合SL-M37(廃番)・M137 材質軟鋼線材 幅(mm)11.5 針長(mm)24
1箱(600本)
779 税込857
当日出荷


価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。 幅(mm)9.4 サイズ10号針 1連接着本数50 材質軟鋼線材 針長(mm)5
1箱(1000本)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針 幅(mm)11.5 適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137 材質軟鋼線材 針長(mm)13
1箱(1000本)
499 税込549
当日出荷

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅(mm)11.5 針長(mm)6 適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N) サイズ3号針 1連接着本数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)8 適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
399 税込439
当日出荷

iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質 幅(mm)12 タイプコンパクトタッカー用 入数1000本
1パック(1000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A3カラーページプリンタ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011-09-30●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4518-34
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 寸法(mm)肩幅12/長さ8 適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H 型式- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
479 税込527
当日出荷

1箱(2000本組)
569 税込626
当日出荷


布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1セット(20000本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm)10 材質鋼線 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手動袋口結束機(パックナー)HR-PS2用専用針。※機械本体は別売り。
材質アルミ 足長(mm)11
1ケース
68,980 税込75,878
15日以内出荷

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番389-4622 材質アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm)130 幅(mm)44 質量(g)85 刃幅(mm)25 刃厚(mm)2.5
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

粘着層付改質アスファルトルーフィング・サンシール貼ってGO。裏面に特殊改質粘着層があり、従来のタッカー針不要で製品に穴を開けず、安心して施工が出来ます。
質量(kg)20 長さ(m)20 幅(m)1
1本ほか
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット
HPブランドのシュレッダー。 細断サイズ2×15mm&最大15枚以上細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。 カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。 安心の18ヶ月メーカー保証。
仕様60分(休止時間) ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 騒音値(dB)55 原稿サイズA4 保証期間18か月 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×15 細断形状マイクロクロスカット グリーン購入法適合 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで リバース機能あり(自動&手動)
1台
38,000 税込41,800
8日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー スタンダードクロスカット
エコ商品
HPブランドのシュレッダー。細断サイズ4×35mm&最大20枚以上細断可能なパワフル設計。カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。安心の18ヶ月メーカー保証。
仕様60分(休止時間) ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 騒音値(dB)55 原稿サイズA4 保証期間18か月 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)4×35 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで リバース機能あり(自動&手動)
1台
38,000 税込41,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアUボード ピンレス
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
1パック(7枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット
エコ商品
HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。 細断サイズ2×15mm&最大12枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。 カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。 安心の18ヶ月メーカー保証。
グリーン購入法適合 細断形状マイクロクロスカット 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで ブラック リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)20 原稿サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535 質量(kg)11 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数12枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚 運転時間(分)20(連続) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350/2.0A 騒音値(dB)55 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 保証期間18か月 仕様60分(休止時間) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

1箱(2000本)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット
エコ商品
HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。 細断サイズ4×35mm&最大18枚細断可能なパワフル設計。 カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。 安心の18ヶ月メーカー保証。
グリーン購入法適合 細断形状クロスカット 細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで ブラック リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)20 原稿サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535 質量(kg)11 細断寸法(mm)4×35 最大細断枚数15枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚 運転時間(分)20(連続) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350/2.0A 騒音値(dB)55 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 保証期間18か月 仕様60分(休止時間) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
1台
23,000 税込25,300
7日以内出荷

日東エルマテリアル透湿防水シート
壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。 高い透湿性、防水性、耐久性があります。
用途住宅建材の結露や雨漏り防止など 材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 幅(mm)1000 長さ(m)50 JIS規格A6111:2016適合品 入数2巻
1箱(2巻)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1850本入り
用途ミニタッカーの替え針です。 ステープル幅(mm)8 ステープル足長さ(mm)8 材質 先端形状チゼルポイント 適合ミニタッカ TG-M
1箱(1850本)
399 税込439
当日出荷

旭ファイバーグラスアクリアUボードピンレスα
エコ商品
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱 長さ(mm)805 幅(mm)805 厚さ(mm)105 使用箇所 熱伝導率(W/mk)0.032 密度(kg/m3)高性能36 施工面積約1.5坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)3.3 グリーン購入法適合
1パック(6枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)