温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色コズミックブルー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)
点火時間(秒)80
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、。【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、。【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
色コズミックブルー
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転
仕様着火速度:80秒
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色メタリックグレー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能
点火時間(秒)80
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
色ホワイト
電源単一形乾電池×2個(別売)
機能遠赤外線、カラー点火つまみ、対震自動消火装置
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)
暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)
質量(kg)7.4
色ダークグレー
電源単一型乾電池×2個(別売)
タンク容量(L)3.7
燃料消費量(L/h)0.218
機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475
暖房出力(kW)2.24
燃焼継続時間(h)17
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
タイプ対流型
種類普通筒しん(フック付き)
電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!
すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。
質量(kg)9.3
タンク容量(L)5
機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火
電池単一型乾電池×2個使用(別売)
暖房出力(kW)2.87-2.29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
放射による暖房でしっかり暖めます。【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)19
暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで
暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)まで
色メタリックグレー
質量(kg)18.4
暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小)
燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小)
燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力)
消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定
仕様着火速度:80秒
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)1.93
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)4.1
機能耐震消火装置付き
材質特殊合金
質量(kg)8.5
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551
点火方式マッチ点火
暖房出力(kW)2.68
保証期間お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.2
色ホワイト
消費電力(W)500
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9484
質量(kg)23
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色ホワイト
消費電力(W)800/400 切替式
本体質量(kg)1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(kg)3
消費電力(W)(弱)450、(強)900
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット
機能自動首振り機能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
出力切替2段階切替
適合KS-52A用
トラスコ品番342-8681
質量(g)102
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800
寸法(mm)300××380×140
質量(g)1700
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,
質量(kg)0.06
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)400
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
運転モード入/切
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。
質量(g)60
タイプ反射型
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
ブルーフレームヒーター用替しん。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房替え芯として。
適合機種シリーズ39/シリーズ38/シリーズ37/シリーズ32/シリーズ25/シリーズ16/シリーズ351
質量(kg)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×187
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
石油ストーブ用替え芯
適合型式【石油こんろ】KT-1613、KT-1614、KT-1615、KT-1616、KT-1617、KT-1618、KT-1619、KT-1620、KT-1621、KT-1622、KT-1623、KT-C160、KT-16CS【石油ストーブ】SZ-32、SZ-F32、SZ-32CS
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9483
質量(kg)28
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
保管時本体をホコリから守ります。
用途収納、保管時の防塵用に。
トラスコ品番251-1409
適合機種SSN5
材質塩ビ梨地
品名収納カバー
1枚
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元
質量(g)820
消費電力(W)最大300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7
温風機能3段階
人感センサーON/OFF切替可能
温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。1200W/600Wの2段切替。転倒OFFスイッチ
色ダークブラウン
消費電力(W)1200/600 切替式
本体質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。
質量(g)58
タイプ反射型
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY
1個
¥2,490
税込¥2,739
欠品中
遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂
質量(kg)約2.6(カセットガス含まず)
色アイボリー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続
発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]
ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)
着脱方式容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
¥12,490
税込¥13,739
欠品中
温風による循環暖房効果
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
セラミックなので足元に近づけても安全
1200W/600Wの2段切替
人感センサーで電気代節約
切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー
転倒OFFスイッチ
チャイルドロック
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)1200/600 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
1台
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
1個(10g)
¥869
税込¥956
当日出荷
曇り部分なし。
燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm)148×180
適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ