メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)
材質ポリエステル100%
手術時の清潔野確保やギブスの下巻等に使用可能な綿100%のチューブ包帯です。お好きな長さにカットし、滅菌してお使いいただけます。優れた通気性と吸湿性
材質綿100%
綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。
仕様EOG滅菌可
材質綿100%
オートクレーブの可否可
伸縮率(倍)3倍以上(幅方向)
あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、素早く確実に装着できます。
吸湿性に優れたソフトな肌触りの高品質の純綿糸を使用。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類ネット包帯
ポリエステル100%で編まれたチューブ包帯(ホワイト)です。伸縮率約3倍以上(巾方向)
通気性、吸湿性に優れたチューブ包帯です
洗濯、オートクレーブが可能です
日本製
用途ギプス、キャストの下巻きやオペ時の保温など様々な使い方が可能です
長さ(m)18
混率(%)ポリエステル100
伸縮率(倍)3
包帯種類チューブ包帯
高品質の純綿糸を使用。吸湿性が高いギプス用下巻きチューブ包帯です。
石膏ギプスにも使用可能です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類チューブ包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
綿100%を使用したチューブ包帯です。伸縮性が高く、オートクレーブ/EOG滅菌に対応しているため、手術時などの様々な場面でご使用できます。
長さ(m)18
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)1
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
ポリエステル素材を使用。通気性と水切性に優れたギプス用下巻きチューブ包帯です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類チューブ包帯
皮膚にやさしく伸縮性のあるチューブ型包帯
タテ・ヨコの2方向ストレッチ1により、体のさまざまな部位に快適に装着できます
必要な長さにカットしてお使いいただけます
特殊な織り方により、皮膚への刺激を軽減。また、ほつれるリスクが少なくなっています
洗って繰り返しお使いいただけます(手洗いのみ可能、漂白剤等は使用不可)
包帯種類チューブ包帯
すぐ使用できるようにくるくる巻いたタイプです。
患部全体を保護するためのチューブタイプのホータイです。
EOG滅菌済です。
包帯種類チューブ包帯
仕様ラテックスフリー
色ベージュ
純綿糸とラテックスゴムを使用した弾力チューブ包帯です。
重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。
長さ(m)5
包帯種類弾力包帯、チューブ包帯
通気性・吸湿性に優れ、ソフトな感覚の薄地チューブ包帯です。伸縮率約5倍以上で圧迫力はなく、湿潤療法などに適しています。チューブ状で必要な長さにカットできるので無駄なく、スピーディーに処置が行えます。
包帯種類チューブ包帯
タイプEOG滅菌可
長さ(m)18
混率(%)綿100
オートクレーブの可否可
レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。
青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
色青
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
長さ(m)5
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。 。すぐ使用できるようにくるくる巻いたタイプです。
包帯種類チューブ包帯
通気性が高く、操作性に優れた綿100%のチューブ包帯です。
オートクレーブ/EOG滅菌に対応しているため、手術時などの様々な場面でご使用できます。
長さ(m)18
関連キーワード