5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ 材質黒ゴム 車輪径(Φmm)100-130 耐荷重(kg)500 キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130 音量標準 特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
38,980 税込42,878
欠品中

荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)28 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)500 キャスター自在車×4個、固定車×2個 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)35 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)300 キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)420 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1370
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様完成品ストッパー付 トラスコ品番467-7676 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)38 タイプネスティングタイプ キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 キャスター径(Φmm)固定130/自在100 荷台寸法(奥行)(mm)1300 騒音対策あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷