各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。
二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。
三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)
仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用
耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
材質真鍮・クロムメッキ
接続口オス、メス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状2方
質量(g)60
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ二方ストレート
使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
耐圧(kPa)100
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
タイプストッパーなし
オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE
長さ(mm)33
タイプ二方ロック型
接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
トラスコ品番752-6601
材質PTFE/PP
幅(mm)40
全長(mm)58
高さ(mm)48
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
チューブの連結部には段階的に突起が付いており、内径6.35~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(プラグ)テトラフルオロエチレン
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
材質PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)
接続部のサイズメス/4.3mm、オス/4.0mm
フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
接続口1.メス、2.オス、3.オス
材質真鍮・クロムメッキ
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状3方
質量(g)60
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
材質容器:PP製、蓋:PC製
材質容器:PC製、蓋:PC製
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ