PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
仕様●色:白●摺部:19/33●コード番号:007-1933
アズワン品番65-8665-25
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0872
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。
付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番172-6552
高さ(mm)62
質量(g)40
接続方式ニップル-ホース
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番818-7499
寸法(mm)85×40×120
質量(g)49
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
材質POM、EPDM、ステンレス
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
仕様●摺部:24/40●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-2440
アズワン品番65-8665-11
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
仕様●摺部:29/42●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-2942
アズワン品番65-8665-12
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
仕様●摺部:15/25●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-1525
アズワン品番65-8665-09
1個
¥6,098
税込¥6,708
10日以内出荷
仕様●摺部:19/33●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-1933
アズワン品番65-8665-10
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:29/42●コード番号:007-2942T
アズワン品番65-8665-35
1個
¥4,998
税込¥5,498
24日以内出荷
仕様●色:白●摺部:12/20●コード番号:007-1220
アズワン品番65-8665-23
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:19/33●コード番号:007-1933T
アズワン品番65-8665-33
1個
¥3,298
税込¥3,628
23日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:15/25●コード番号:007-1525T
アズワン品番65-8665-32
1個
¥2,998
税込¥3,298
24日以内出荷
仕様●色:白●摺部:15/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-15CA
アズワン品番65-8665-14
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様●色:白●摺部:14/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-14CA
アズワン品番65-8665-13
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:15/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-15CB
アズワン品番65-8665-19
1個
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:14/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-14CB
アズワン品番65-8665-18
1個
¥2,798
税込¥3,078
23日以内出荷
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。
ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13
材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM
耐圧(MPa)0.7
内径(Φmm)9
外径(Φmm)13
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
自閉バルブ部
用途オートストップバルブ(シャワー側)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自閉バルブ部
用途オートストップバルブ(カラン側)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所洗面
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)固定122(壁から)
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P
寸法A(mm)42.7
寸法B(mm)28.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水
アズワン品番65-9256-14
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所洗面
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)27±2
吐水口長さ(mm)固定95
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合場所キッチン
呼び径(mm)13
機能逆止弁付、一時止水
取付穴径(Φmm)34±2(2個)
吐水口長さ(mm)260
湯水芯々(mm)140
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ