仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s
質量(kg)20
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)
タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)
サイズ(mm)390×260×310
アズワン品番2-4219-01
1個
¥344,000
税込¥378,400
当日出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒
寸法(mm)220×400×240
質量(kg)15
材質(本体)スチール(焼付塗装)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番3-3631-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥294,000
税込¥323,400
当日出荷
ストマッカー用検査袋(フィルター無し)
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌済み
滅菌方法ガンマ線
サイズ(mm)190×280
仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類
寸法(mm)220×400×240
質量(kg)15
材質(本体)スチール(焼付塗装)
電源AC100V 50/60Hz
型番primo(出荷前点検検査書付)
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番3-3631-01-22
1個
¥306,000
税込¥336,600
17日以内出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
寸法(mm)220×400×240
ストローク8回/秒
電源AC100V 50/60Hz
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
サンプル量(mL)50~400
1個
¥3,208
税込¥3,529
欠品中
袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。
ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
アズワン品番6-9638-01
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
ホモジナイズ用ストマッカー袋
大型フィルター採用
プレーンタイプ
仕様●材質:PET/PE●サイズ:190×300mm●メスピペット用●γ線照射済
アズワン品番67-3017-84
1箱(25袋×20枚)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
フィルター付ストマッカー処理袋
仕様内容量:25枚×20
アズワン品番61-9628-06
1箱(25枚×20セット)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ストマッカーにかけても破損することのない強度と柔軟性に優れています。
材質強化PE(強化ポリエチレン)
寸法(mm)180×300
厚さ(μm)90
自立するストマッカー用の袋です。袋が倒れる心配が無くなり、作業もスムーズになります。切り口付きで、ピペットの扱いがしやすいです。
材質ナイロン+ポリエチレン
寸法(mm)140×300×t5
アズワン品番68-1419-93
1箱(20袋×20枚)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-30~100
仕様γ線滅菌済
材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン
寸法(mm)220×180×245
質量(g)約600
型番BG-SA
アズワン品番2-4215-01
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
¥730,000
税込¥803,000
翌々日出荷
耐候性に優れた低コストマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(EO.870476)。
用途足洗場・ロッカールーム等。
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)13
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)65×125
関連キーワード