ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合
寸法(mm)12
タイプリング付き
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材
適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
タイプリング付き
規格16×16mm
1個
¥219
税込¥241
欠品中
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.15
チューブ外径(Φmm)16.5
チューブ内径(Φmm)16.2
吐出量(L/H)1.1
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材
色黒
グレード4
適合温度(℃)0~60
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16
寸法(inch)3/4M
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。
先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。
さまざまな作業現場に柔軟対応。
AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
長さ(m)1.5
線径(Φmm)4.5、6.5
組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質黄銅
種類銅管用継手
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.2
チューブ外径(Φmm)16.6
チューブ内径(Φmm)16.2
吐出量(L/H)1.05
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16×16
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のL字型継手です。
用途灌水用資材
仕様12mm×1/2”オスネジ(リング付き)
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材
適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど
寸法(mm)17
タイプオスネジ
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12×12
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード