こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
抜群のフィルター性能でゴミを通しません。リント(ゴミ、線維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。無塵衣と違い通気性がよく息苦しくありません。カバー面積が広く、脇からの漏れもほとんどありません。装着が簡単で、マスクと口の間にすき間ができ、口紅も付着しにくくなっています。食品加工、製薬、一般粉塵用としても使えます。Hタイプはかぶり式です。
種別簡易マスク
形状プリーツ型
TGK品番153-25-24-13
品名EFタイプ
入数(枚)50枚×20箱
ケース入数(枚)1000
1箱(1000枚)
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
息モレ防止フィルムがマスク上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。
種別簡易マスク
吸気抵抗(Pa)<3.3
粒子捕集効率(%)>87.0
生産国日本
1箱(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。
適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
認定番号G42112016
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。また、通気性がよいので、むれや暑苦しさがありません。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
種別簡易マスク
材質(フィルター)不織布
粉じん捕集効率91.0(石英粉塵)
フィルター高性能タイプ
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)1.3
アズワン品番2-8219-02
1箱(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
極細繊維フィルターの高性能化により補修性能を向上
通気性を維持。
新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの使用で変わらぬ安心感
JIS T 9001 一般用のマスク規格に適合
ノーズブリッジを使用することで、顔にぴったりとフィットし粉じんの侵入を防ぎます。
口元に空間を作ることができ、顔への圧迫・息苦しさを軽減します。
ソフトなゴムが、耳への負担を軽減します。
用途微細粉塵用
材質ノーズブリッジ:ポリエチレン、スペースキーパー:ポリウレタン
形状プリーツ形
材質(本体)ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
番号G42207027(一般用マスク 規格適合)
構造4層
JIS規格JIS T 9001
対象粉じん
材質(耳紐)ポリエステル、ポリウレタン
ひもタイプ耳かけ
表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途クリーンエリア用
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム(オーバーヘッド)/PU平ゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)
生産国日本
捕集効率(%)87
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
●高性能フィルタに加えて、繊維状活性炭クラクティブRが入っていますので、防臭吸着効果も備えています。
種別簡易マスク
活性炭入り
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)1.9
捕集効率(%)95
1包(50枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク
材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
主成分1液架橋ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入
モノタロウ
¥399
税込¥439
やわらか素材でぴったりフィット。
極細繊維だから、ごわごわ感が無く肌触アップ!!
幅広耳ゴムで快適なつけ心地。耳ゴム幅6mm。
携帯に便利な個包装タイプ。
材質ポリプロピレン不織布(フィルター)、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン(ノーズフィッター)
構造3層
寸法(縦×横)(mm)約95×175
機能やわふわリッチ
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5
サイズフリー
材質裏起毛生地 / スパンテックス
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
毛丈(mm)13
材質アクリル/ハイパイル
サイズレギュラー
適合塗料反応硬化、シーラー、トップ
毛丈中毛
筒径(Φmm)38
適合塗材コンクリート、モルタル、スレート
適合ハンドルワンタッチローラーハンドル
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
金属パーツを未使用で廃棄処理が簡単です。
防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。
鼻の形にピッタリ合わせられる、樹脂製ノーズピースを採用しました。
用途臭い、ほこりが多い場所での使用。
トラスコ品番301-7311
種別簡易マスク
質量(g)240
質量(g/枚)4.8
1箱(50枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。
抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。
高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。
1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。
透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。
防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候
容量(kg)3 or 15
主な用途金属
塗布方法ウールローラー、はけ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.14
サービス分類オーダー・加工
揮発性のアルコールを含んでいますので、高い除菌効果を得る事ができます。
成分アルコール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水
シートサイズ(mm)150×300
材質(不織布)レーヨン・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエステル)
関連キーワード