120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高田ベッド製作所ストレッチャー
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)32 タイプ固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×750 松吉医科器械コード24-3195-00
1個
93,240 税込102,564
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150 付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ 材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)42 ライトブルー 最大使用質量(kg)100(目安) 背上げ0~75°
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
仕様上下方式/クランクハンドル 付属品マット、イルリガードル架 材質本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム 質量(kg)38.8 キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1900×530~880 アズワン品番0-3192-01
1台
337,800 税込371,580
30日以内出荷

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラマウントベッドストレッチャー
移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。 トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。 ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。 搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。
キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック) 付属品酸素ボンベホルダー、IVポール 材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070 背上げ0~70°
1個
464,280 税込510,708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)150 付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ 材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 寸法(mm)【マットレス】500×1760×50 質量(kg)約43 上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
1個
188,000 税込206,800
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

915EK-PR100 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

腐食や錆に強いステンレス製。 クランクハンドル昇降式。 TY225ESSBは水はけのよい軟らかなネット構造で、背上げ機構付。
キャスター径(Φmm)125(対角2輪ストッパー付) 材質(フレーム)ステンレスSUS304
1個
324,250 税込356,675
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器(車イス)移乗機能付ストレッチャー
乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付きストレッチャー。 トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。 緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。 頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。 左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)、固定用ベルト×2本 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン 質量(kg)70 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32 松吉医科器械コード24-3190-00
1個
423,310 税込465,641
15日以内出荷

日進医療器(車イス)ベビーストレッチャー
児童の安全な搬送・ケアをサポートする保護枠とクッションマット付。 幼児~学童までの搬送・処置に対応します。 保護枠は簡単に開閉できます。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒、ガートル棒取付金具(前後2ヶ所)、酸素ボンベ架 材質(ベース)スチール/焼付塗装、(担架)アルミ合金/焼付塗装、(保護枠)ステンレス(SUS304)、(マットレス)ナイロン厚さ45mm、(クッションカバー)ナイロン厚さ15mm 質量(kg)55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)710×1510×520~810 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(保護枠)630×1320×260 松吉医科器械コード01-6555-00
1個
544,410 税込598,851
6日以内出荷

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
背もたれは5段階リクライニング式。 床面高335mm・床下255mm設計。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル 質量(kg)23 タイプ折りたたみ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)900×2090×420、(マットレス)900×2000×50 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×425×1090 松吉医科器械コード24-3415-00
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)、シート/ターポリン 幅(mm)630 質量(kg)14 【ターポリン】白 耐荷重(kg)100 色(本体)シルバー
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPC-STANKA-K55 サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付 常磐精工 動画あり
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー
用途【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。 材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)660 質量(kg)約12 シルバー 高さ(mm)1410 奥行(mm)200 耐荷重(kg)100 材質(シート)ターポリン(白)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)約12 タイプシート:ターポリン(白) 耐荷重(kg)100 アズワン品番68-5368-75
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

高田ベッド製作所ストレッチャー
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。 TB-1199はワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)46 タイプ手動昇降式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×480~860 松吉医科器械コード24-3195-01
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)軽量ストレッチャー
軽くて操作しやすい軽量タイプです。 トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。 担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(AL-UD-4/-TUD-4/-UD-3/-TUD-3)。
付属品マットレス(ポリ塩化ビニルカバー)・イルリガードル架 本体アルミニウム合金
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進医療器(車イス)浴室ストレッチャー
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ) 質量(kg)約27 キャスターΦ125mm(対角二輪ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×770
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器(車イス)MRI室用ストレッチャー
上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。 キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒(収納式) 材質(担架部)アルミ合金/アルマイト仕上、(ベース部)アルミ合金/塗装仕上 質量(kg)35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×480~860 マット厚(mm)50 松吉医科器械コード23-6985-00
1個
533,280 税込586,608
6日以内出荷

コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャーです。キャスター付のため、移動も簡単にできます。災害時の物資運搬の台車としても使用できます。大型キャスターのため、段差でもスムーズに移動できます。
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、シート:ターポリン(白) 幅(mm)630 シルバー 耐荷重(kg)100 折りたたみ時長さ(mm)630
1台
129,900 税込142,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)MRI室用ストレッチャー
フレームからボルト・ナットに至るまで着磁をしない素材を使用。3.0テスラでの着磁と画像の乱れなどのリスクを最小限に抑えました。クランクハンドル昇降式。一般のストレッチャーとの区分け管理がしやすい鮮やかなマットカラー。
キャスター径(Φmm)125(ダブルロック方式) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒 材質アルミ 質量(kg)40 タイプハイスペック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925 マット厚(mm)約50 松吉医科器械コード23-6984-00
1個
966,900 税込1,063,590
8日以内出荷

折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き) アルミ製で軽量
仕様●担架寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm●重量:約25kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、塗装仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ●折りたたみ時寸法:670・590(W)×450(L)×1340(H)mm●付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ●注意・お願い●▼サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-41
1台
219,800 税込241,780
47日以内出荷

日進医療器(車イス)昇降式ストレッチャー
緊急時には心肺蘇生も可能です。 サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。 マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。 左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。 トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。 サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 耐荷重(kg)150 昇降方式手動式
1個
269,800 税込296,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。 ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×480~860
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ) キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院・介護施設・介護タクシー業界に人気のストレッチャーです!従来のストレッチャーよりも有効スペースを確保しました。 背上げ部分のパイプが折り畳めて、約30cm短くなります 背上げは自由な角度に調整が可能 昇降の高さは自由に調整が可能 安心・安全のストッパー付きキャスター
仕様●本体サイズ:1820×550× [最小490 ~最大720 ](mm) キャスター含む●重量:担架14Kg(マットレス含む)●トランスポーター:26Kg●マットレス重量:3kg●サイドレールサイズ:高さ210× 幅600(mm)●キャスターからキャスター:幅480×長さ910(mm)●主軸から主軸:780mm●キャスター:125Φ●材質:本体フレーム:アルミニウム合金/鉄●枕・マットレス:オックスフォードレザー/ウレタン●キャスター:ゴム/プラスチック/鉄●点滴棒:アルミニウム合金/樹脂 アズワン品番68-4535-97
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

松永製作所 (車椅子)折りたたみ式ストレッチャー
ロック部は安全性を第一に考えたセーフティーロック機構を採用しました。
キャスター径(Φmm)150(ダブルロック) 付属品ガートル架セット 材質フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー 質量(kg)23.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×785 折りたたみ寸法(mm)W600×L434×H1190 松吉医科器械コード01-6552-00
1個
196,900 税込216,590
15日以内出荷

女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー。【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷

操作がしやすいハンドルグリップ仕様。 ダブルロックキャスターを採用。 マット下にはビニールレザー製のラック付。 ガートル棒受付。
ライトブルー
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

松永製作所 (車椅子)MRI室用ストレッチャー
メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用ストレッチャー。クランクハンドル昇降式。非磁性体割合99%以上。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒 材質アルミ 質量(kg)37.8 タイプスタンダード 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925 マット厚(mm)約50 松吉医科器械コード23-7383-00
1個
449,900 税込494,890
8日以内出荷

日進医療器(車イス)浴室用ストレッチャー
付属品患者固定用ベルト(2本) 材質フレーム部/ステンレス(SUS304)、担架シート部/ポリエステル(芯)・塩化ビニル(外)、キャスター/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約46 キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×555~970 アズワン品番0-6013-01 昇降方式クランク方式
1個
439,800 税込483,780
14日以内出荷

折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。
キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー) 付属品ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ 材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
1個
214,100 税込235,510
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背上げ機構を標準装備のMRI室用ストレッチャー。上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー) 仕様3.0テスラ対応 付属品酸素ボンベ受け金具、ガートル棒、カゴ 材質担架部/アルミ合金(焼付塗装)、ベース部/アルミ合金(塗装仕上) 質量(kg)約50 タイプ背上げ機構付き 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×1940×520~870 マット厚(mm)50 松吉医科器械コード24-6247-00
1個
878,900 税込966,790
22日以内出荷

日進医療器(車イス)省力昇降式ストレッチャー
トータルロックタイプのストレッチャー。 トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。 緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。 頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。 左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ 材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×540~910、(マットレス)555×1925×32 背上げ0~75°
1個
368,320 税込405,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて操作しやすい軽量タイプです。トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(ALUD4/TUD4/UD3/TUD3)。
仕様●材質:アルミ●全幅×全長×全高:500×1500×610~920mm●キャスタ:Φ150mmダブルロック●重量:34.0kg●上下方式:クランクハンドル●標準装備:マットレス・イルリガードル架●マットレス寸法:全幅390×全長1300×全高50mm アズワン品番68-0955-57
1台
359,800 税込395,780
16日以内出荷

現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。
材質アルミニウム 全長(mm)1900 高さ(mm)マット:50 全幅(mm)590 全高(mm)565~945 耐荷重(kg)200 方式上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式 標準装備品マットレス、イルリガードル架 マット幅(mm)500 マット長さ(mm)1760
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)