4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
エコ商品
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在 型式415EK自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro キャスターホイールRS Pro ヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 230 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .高い耐久性 .ホイール径は 125mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro キャスターホイールRS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 150 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .伸縮性のあるタイヤ .高い耐久性 .ホイールの直径は 80 mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)