24時間続くプロフェッショナルストレートに。
キューティクルを整えツヤのある髪へ。
大量のスチームで、よりきれいなストレートヘアに。
マイナスイオン機能も搭載。ミラー調プレートを採用。
ヴィダルサスーン独自のコーティング技術によって、しなやかでツヤのある髪へと導きます。
スチーム量が2段階で調整できます。
お好みのヘアセットに。
約140℃~200℃の4段階で温度設定ができます。
自動電源OFF機能付き。
プレート上のコームによって、髪をストレートにとかしながらヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとしても使えます。
100-240Vの電源に対応。
海外でも使用できます。
付属品スポイト・ポーチ
幅(mm)330
高さ(mm)92
奥行(mm)40
消費電力(W)80~120
温度(℃)140/160/180/200
コード長さ(m)1.9
本体質量(g)470
機能4段階の温度調節(約140/160/180/200℃)、スチーム機能、マイナスイオン発生機能、シャイニーブラックコーティング、自動電源OFF機能(約60分後)、プレートロック機構
プレート長さ(mm)100
プレート幅(mm)32
水タンク容量(mL)9.6
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト
本体質量(g)450
プレート寸法(mm)幅25×長さ110
機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能
温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)
タンク容量(mL)約8
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
関連キーワード