7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】26 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60 立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000 電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27 コード長さ(m)3 本体質量(g)約170 温風温度(℃)60~190 寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160 質量(kg)0.05 高さ(mm)25 奥行(mm)21 消費電力(W)14 電源USB給電式/DC 5V2A 温度(℃)2段階(150、190) プレートセラミックコーティング
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。 髪に優しいセラミックコーティング。 ねじれにくいシーベルコード。
ブラック 消費電力(W)22(AC100~242V) 温度(℃)【アイロン部】190 付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】22 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)200 機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ) 温度調節範囲(℃)~160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43 立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷

プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず) 電源自動OFF1時間 使用可能国国内専用
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。。ラウンドコーム。プレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。。キャップ付き。使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。。最高温度 約190℃。頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。。microUSBケーブル。従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。。充実したセット内容・海外兼用。キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25 電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル 質量(g)約63/キャップ装着時:約81 電源(V)AC100~240(50/60Hz) シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) コード長さ(m)約1 最高使用温度(℃)190 プレート幅(mm)約13 電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
1台
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)