197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス 表面処理V2(TiCN)コーティング ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本ほか
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 表面処理TiNコーティング
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工 材質SKH51 先端角(°)38 コーティングTINコート
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
1本ほか
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工 材質SKH51
1本ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (783種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工 材質SKH51
1本ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命
材質高級ハイス 先端角(°)125 加工内容穴加工
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。 トラスコ品番181-5423 材質超硬 全長(mm)49 溝長(mm)18 先端角(°)118 刃径(mm)3.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工 材質コバルトハイス 全長(mm)200
1本ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼の加工 材質コバルトハイス
1本ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。
用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工 材質SKH51
1本ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工 材質SKH51
1本ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 トラスコ品番182-1749 材質超硬 全長(mm)70 溝長(mm)31 先端角(°)118 刃径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)