こんなお得な商品も!

ストレートドリルセット TiNコート
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
規格G-SD-SET
表面処理TiN
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含む
トラスコ品番835-9708
セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)800
先端角(°)118
表面処理TiNトップコーティング
刃径公差h8
加工深さ5D(刃径×5倍)
シャンク形状ストレートシャンク
2018年トラスコ掲載ページ1 0141
1セット(24本)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード