7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ショートストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)