形状ストレート
仕様パワーフィット
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
形状ストレート
仕様パワーフィット
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ
形状ストレート
形状ストレート
対辺寸法(mm)22×24
全長(mm)435
トラスコ品番774-7578
質量(g)500
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
対辺寸法(mm)22×24
エスコ品番EA616CE-9
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
対辺寸法(mm)22×24
エスコ品番EA616DB-6
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
関連キーワード