カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(91)
    • 止水栓(76)
    • 水栓部品(5)

「ストレート止水栓」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート形止水栓(ナットなし) KVKストレート形止水栓(ナットなし)KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管450mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管450mm)KVK
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
給水管450mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管420mm)KVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
給水管420mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管370mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管370mm)KVK
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
給水管370mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管350mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管350mm)KVK
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
給水管350mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管300mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管300mm)KVK
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
給水管300mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様HOT・COLDポイント各1個付き
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:420カッパーブラウン偏芯(mm)15
ストレート形止水栓 INAX(LIXIL)ストレート形止水栓INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
関連資料(0.9MB)
センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロングKVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 電池式 マットグレー ロングKVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
インダストリアル止水栓 ストレート形 カクダイインダストリアル止水栓 ストレート形カクダイ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
固定コマ仕様
長さ(mm)給水管:420マットブラック呼び径13
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
カラー止水栓(ゴールド系)
仕様止水栓ワン(外径×高さmm):65×10アンティークゴールド呼び径13
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
カラー止水栓(黒系)固定コマ仕様
マットブラック呼び径13
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材仕様ビス・パッキン付きアンティークゴールド関連資料(0.06MB)
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材仕様ビス・パッキン付きレトロシルバー関連資料(0.06MB)
ストレート形止水栓 レトロシルバー カクダイストレート形止水栓 レトロシルバーカクダイ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16長さ(mm)(給水管)420
ストレート形止水栓 アンティークゴールド カクダイストレート形止水栓 アンティークゴールドカクダイ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様長さ(mm)(給水管)420アンティークゴールド
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として方向分岐:右RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレスアズワン品番64-6494-52
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINYメタリック付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2800ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
ストレート形止水栓 エスコストレート形止水栓エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
材質黄銅適合管径(Φmm)12.7
ストレート形止水栓 エスコストレート形止水栓エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
材質黄銅適合管径(Φmm)12.7
床給水用ストレート止水栓 INAX(LIXIL)床給水用ストレート止水栓INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
止水栓付取付脚(ストレート、サーモ用、調圧機構付) TOTO止水栓付取付脚(ストレート、サーモ用、調圧機構付)TOTO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ねじサイズ本体側:W28山18仕様ストレート脚用、フィルター・調圧機構付き
ストレート形止水栓(共用) TOTOストレート形止水栓(共用)TOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合品番T4JLU、TS723SX、TS724SX ほか
ストレート止水栓 アレスフィット付 TBC(タブチ)ストレート止水栓 アレスフィット付TBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手材質青銅、ステンレストラスコ品番160-5943質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧バルブ2型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ストレート型止水栓。呼び13。
呼び径13仕様共用型
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。規格JIS
幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付 TOTO幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付TOTO
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式寸法(mm)1100×750×1115
ストレート止水栓(ドライバー式) 水空間ストレート止水栓(ドライバー式)水空間(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
呼び径(mm)13給水器具認証書番号(JWWA)E-675
座付水栓ニップル ミヤコ座付水栓ニップルミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ寸法13
ストレート形止水栓 INAX(LIXIL)ストレート形止水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様ストレートねじ径PJ1/2×Rc1/2
分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様ナット付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら