5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8 出力(W)5/7.5/15 ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10 対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。 入力5V3A、9V2.22A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

一誠(イッセイ)G.C.クランク 42MR
エコ商品
ロングキャスト・ファストリトリーブ・ハイピッチアクション!初代G.C.クランクのボディとリップを新設計し、42ミリボディに仕上げました。超ハイピッチなワイドアクションが最大の特徴で、ロッドポジションで潜行深度を調整しながらタダ巻きするのが最も効果的な使い方です。潜行深度は約1.5mですが、竿を立ててより浅いエリアをファストリトリーブで使用するのも効果的です。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):8 全長(mm)42 自重(g)6 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコビジネスチェアー
エコ商品
スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 質量(kg)16.9 車輪径(Φmm)60 耐荷重(kg)100 キャスター自在×5 張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル) 座高(mm)400~490 サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H) 脚幅(mm)640 グリーンマーク認定
1脚
71,800 税込78,980
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6919 セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17000 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6930 セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17100 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷