1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6930 セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17100 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

関連カテゴリ