「ストーブ 芯 23」の検索結果
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224
適合機種RB-25C、RB-25D
質量(g)150
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
適合KS-52A用
トラスコ品番342-8681
質量(g)102
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
トヨストーブ石油燃焼器用しんです
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,
質量(kg)0.06
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
適合本体SX-E3516WY
1台
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。
適合機種MX-D27WB、KCP-297WY、MX-290WY、KM-D27WYB、MX-29W、DR-297WY、DR-290WY、DR-291WY、DR-292WY、DR-293WY、DR-294WY、DR-295WY、DR-2916WY、SH-29W、MX-296W、MX-297W、MX-29WY、MX-292WY、KCP-29W、KCP-291W、KCP-292WY、KCP-299WY、KCP-2910WY、KCP-2911WY、KCP-2912WY、KCP-2913WY、KCP-2914WY、KCP-2915WY、KCP-2916WY、RX-D27WB、KCP-296WY、DR-296WY、DR-299WY、RX-2910WY、RX-2911WY、BX-2916WY、RX-29W、RX-296W、RX-297W、RX-298W、RX-299WY、RX-2912WY、RX-2913WY、RX-2914WY、RX-2915WY、RX-2916WY
質量(kg)0.06
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×175
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。
石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
適合機種SX-E247Y、SX-E287Y、KCP-E2410Y、KCP-E2411Y、KCP-E2412Y、KCP-E2413Y、KCP-E2414Y、KCP-E2415Y、KCP-E2416Y、SX-E247Y、SX-E287Y、KCP-E2410Y、KCP-E2411Y、KCP-E2412Y、KCP-E2413Y、KCP-E2414Y、KCP-E2415Y、KCP-E2416Y、SX-E211Y、SX-E261Y、SX-E248Y、SX-E288Y、DX-E2410Y、DX-E2411Y、DX-E2412Y、DX-E2812Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、SX-E249Y、SX-E289Y、SX-2410YE7、SX-E2411YE8、SX-E2412YE9、SX-E2413YE1、SX-E2414YE2、SX-E2415YE3、SX-E2416YE4、SX-E21YB、SX-E26YB、SX-E2410Y、SX-E2411Y、SX-E2810Y、SX-E2811Y、SX-E2412Y、SX-E2413Y、KX-E2415Y、KX-E2416Y、SX-E24Y、SX-E28Y、DX-E249Y、DX-E289Y、DX-E2811Y、KX-E2411Y、SX-E2812Y、SX-E2813Y、SX-E2814Y、SX-SE2814Y、SX-E2815Y、SX-E2816Y、SX-E246Y、SX-E286Y、KCP-E249Y、SX-249YE6、KX-E249Y、KX-E2410Y、KX-E2412Y、SX-E2414Y、SX-SE2414Y、SX-E2415Y、SX-D245Y、SX-E2416Y、SX-D246Y
質量(kg)0.05
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
ブルーフレームヒーター用替しん。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房替え芯として。
適合機種シリーズ39/シリーズ38/シリーズ37/シリーズ32/シリーズ25/シリーズ16/シリーズ351
質量(kg)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×187
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798
色グレー
全長(m)100
芯数(C)28
アズワン品番65-7434-37
導体公称断面積(mm2)0.25
1巻(100m)
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
CORONA石油ストーブ用替え芯。
用途石油ストーブ用替え芯。
適合型式SX-2413Y、SX-241、RX-2213Y4Y、SSX-2821Y、X-2415Y、SX-2416Y、SX-2417Y、SX-2418Y、SX-2419Y、SX-2420Y、SX-2421Y、SX-2813Y、SX-2820Y、SX-2814Y、SX-2815Y、SX-2816Y、SX-2817Y、SX-2818Y、SX-2819Y、SX-2820Y、SX-2821Y、RX-2213Y、RX-2214Y、RX-2215Y、RX-2216Y、RX-2217Y、RX-2218Y、RX-2219Y、RX-2220Y、RX-2221Y、BX-2216Y、BX-2217Y、BX-2218Y、BX-2219Y、BX-2220Y 、BX-2221Y、KCP-2213Y、KCP-2214Y、KCP-2215Y、KCP-2216Y、KCP-2217Y、KCP-2218Y、KCP-2219Y、KCP-2220Y、KCP-2221Y、DR-223Y、DR-224Y、DR-225Y、DR-2216Y、DR-2217Y、DR-2218Y、DR-2219Y、DR-2220Y、DR-2221Y、KX-S223Y、KX-S243Y、KX-S224Y、KX-S225Y、KX-S226Y、SX-2413YJ、SX-D243Y、SX-D244Y、RX-22YA
1袋
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。
適合機種SX-E271WY、SX-E291WY、SX-E296WY、SX-E297WY、SX-E298WY、SX-E299WY、SX-E2910WY、SX-E2911WY、SX-E2912WY、SX-E2913WY、SX-E2914WY、SX-E2915WY、SX-E2916WY、DX-S29WY、DX-U29WY、DX-V29WY、DX-E299WY、DX-E2912WY、DX-P27WY、DX-R29WY、KX-E2916WY、KX-E291WY、KX-E292WY、KX-E296WY、KX-E297WY、KX-E2910WY、KX-E2911WY、KX-E2912WY、KX-E293WY、KX-E298WY、KX-E299WY、KCP-E292WY、KCP-E291WY、KCP-E296WY、KCP-E297WY、KCP-E298WY、KCP-E299WY、KCP-E2910WY、KCP-E2911WY、KCP-E2912WY、KCP-E2913WY、KCP-E2914WY、KCP-E2915WY、KCP-E2916WY
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。
適合機種SX-E290Y、SX-E2911Y、SX-KE2912Y、SX-E296Y、SX-E2912Y、SX-KE2913Y、SX-E297Y、SX-E2913Y、SX-E2914Y、SX-E298Y、SX-KE2914Y、SX-E2915Y、SX-E299Y、SX-KE2915Y、SX-E2916Y、SX-E2910Y
質量(kg)0.05
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E378Y型用。
適合機種SX-E350Y、SX-E37Y、SX-E37YA、SX-E376Y、SX-E377Y、SX-E378Y、SX-E379Y、SX-E3710Y、SX-E3711Y
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合本体85-0506
材質レーヨン(100%)
径(Φmm)8
長さ(m)1
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
CORONA石油ストーブ用替え芯。
用途石油ストーブ用替え芯。
適合型式SX-E3714Y、SX-E3715Y、SX-E3716Y、SX-E3717Y、SX-E3718Y、SX-E3719Y、SX-E3720Y、SX-E3721Y
1袋
¥2,590
税込¥2,849
5日以内出荷
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)
付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル
質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下
対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)5000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080(推奨)
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:476.6×268.1
応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)
表面硬度7 Mohs
同期信号セパレート
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)
動作温度(℃)0~40
画面サイズ54.7cm(21.5)型
耐久性タッチ耐久性:5000万回(min.)
同時押し点数2
タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-B
アスペクト比16:9
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hz
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)230(標準値)
入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック, DisplayPort
角度調節可