111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 ブラック&グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 グレー・黒(リバーシブル) 仕様RoHS対応品 材質ポリエステルクロス入ビニールシート 使用温度範囲(℃)-20~85 シート厚さ(mm)0.35 関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
1本
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホックチューブ JAPPY 動画あり
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)50 グレー 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 特性難燃性
1巻(50m)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,510 税込3,861
翌日出荷


興和化成マジックチューブ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25 特性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプ 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm) グレー 長さ(m)50(リール巻) 耐熱温度(℃)70
1巻(50m)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホックチューブ リバーシブル JAPPY 動画あり
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)25 グレー/ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 特性難燃性
1巻(25m)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です。黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ。工具が不要、ワンタッチで結束できます。着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です。柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします。必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です。箱に入ったまま引き出すことも可能です。厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に 黒/灰(リバーシブル) 定尺(m)25 引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3) 能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0 生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm) 材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂
1箱(1巻)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
黒/灰 材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)
1巻(5m)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

15mL、50mLコニカルチューブ用の組立式ラックです。 使用しないときは分解して省スペースで収納できます。 一度に多くのチューブを使用する際に便利です。
材質PP 架数15mL×30、50mL×20 寸法(mm)207×171×60 オレンジ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



1箱(10包×50個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY 動画あり
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂 長さ(m)25 ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン 特性難燃性
1巻(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップロック:CapLockTM。スナップキャップチューブ 5ml用。80℃以上のインキュベーション時や貴重なサンプルが入ったチューブのキャップが勝手に開口するのを防止。サンプル配送時に最適
仕様●材質:ポリエチレン●色:5色(青・黄・緑・赤・白) アズワン品番65-3850-59
1個(100本)
8,198 税込9,018
93日以内出荷

1セット(4個×100本)
32,980 税込36,278
93日以内出荷

キャップロック:CapLockTM。スナップキャップチューブ 5ml用。80℃以上のインキュベーション時や貴重なサンプルが入ったチューブのキャップが勝手に開口するのを防止。サンプル配送時に最適
仕様●材質:ポリエチレン●色:5色(青・黄・緑・赤・白) アズワン品番65-3850-61
1個(100本)
8,198 税込9,018
93日以内出荷

キャップロック:CapLockTM。スナップキャップチューブ 5ml用。80℃以上のインキュベーション時や貴重なサンプルが入ったチューブのキャップが勝手に開口するのを防止。サンプル配送時に最適
仕様●材質:ポリエチレン●色:5色(青・黄・緑・赤・白) アズワン品番65-3850-55
1個(100本)
8,198 税込9,018
93日以内出荷

キャップロック:CapLockTM。スナップキャップチューブ 5ml用。80℃以上のインキュベーション時や貴重なサンプルが入ったチューブのキャップが勝手に開口するのを防止。サンプル配送時に最適
仕様●材質:ポリエチレン●色:5色(青・黄・緑・赤・白) アズワン品番65-3850-63
1個(100本)
8,198 税込9,018
93日以内出荷

1セット(4個×100本)
32,980 税込36,278
93日以内出荷

1セット(4個×100本)
32,980 税込36,278
93日以内出荷

1セット(4個×100本)
32,980 税込36,278
93日以内出荷

キャップロック:CapLockTM。スナップキャップチューブ 5ml用。80℃以上のインキュベーション時や貴重なサンプルが入ったチューブのキャップが勝手に開口するのを防止。サンプル配送時に最適
仕様●材質:ポリエチレン●色:5色(青・黄・緑・赤・白) アズワン品番65-3850-57
1個(100本)
8,198 税込9,018
93日以内出荷

1セット(4個×100本)
32,980 税込36,278
93日以内出荷

最大14,000RCFでの遠心が可能。確実に密閉できるスナップロックキャップ。RNase/DNaseフリー。確実に密閉できるスナップロックキャップ。Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック。-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF 容量(mL)5
1ケース(250本)
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷