充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm
商品構成セット品
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290
質量(g)80
差込角(mm)6.35
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット
全長(mm)180
仕様ビットの差替えワンタッチ
トラスコ品番776-8249
質量(g)94
先端サイズNo.2
最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7
先端寸法(mm)6
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付
商品構成単品
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。
用途角や際部分のネジ締め作業に。
種類フレキシブルドライバー
商品構成単品
サイズ(mm)250×40
狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。
ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。
180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
付属品No.2ドライバービット
材質本体:強化プラスチック
タイプフレキシブル
差込角(mm)6.35
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)6.35
角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969
セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
質量(g)900
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)350
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。
セット内容25mmビット
種類L型ドライバー
ヘッド長(mm)40
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)300
適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)17
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。
インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用
軸径(Φmm)3、6
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)
適合Φ3mm、Φ6mmコレット
質量(g)1000
長さ(m)1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418
全長(mm)450
質量(g)172
ビット取付方法引張スライド式
ビット軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード