36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)17×108 アズワン品番64-0853-83
1個
919 税込1,011
当日出荷

ノーブランド鋼製スパイキ
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。 全長(mm)250 最大径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

握り部にローレット加工 貫通穴あり
用途ワイヤーロープの加工に 材質S45C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




イリヤコスメティクススパイキーポマード ジパング
軟毛はしっかりと立ち上げ、剛毛も抑える、様々なスタイルに対応したハードタイプの水性ポマードです。
香りフローラルフルーティー
1個(130g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。 材質(柄部)板屋楓 材質(針)ステンレス(SUS304)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(15g)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イリヤコスメティクススパイキー ヘアスライム
つまんでちぎって、圧倒的な毛束感の新感覚スタイリングジェル。一般的なジェルよりコッテリとした中身で狙ったところへの塗布はもちろん、手のひらに伸ばしてハーフウェットヘアへのスタイリングまで幅広くお使いいただけます。
香りフルーティーフローラルムスク
1個(200g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ビシッと決まる超ハードタイプスタイリングの人気シリーズです。
タイプウルトラハード
1個(180g)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

イリヤコスメティクススパイキー グリークス
ツヤツヤだって、マットだって、シャンプーなしでも簡単OFF。 【No.11】しっかりとしたツヤと、パラパラと崩れないまとまり感。メンズに限らずレディースにも。 【No.23】紙をしなやかにセット&キープし、輝きのあるツヤ感を望む方に。扱いやすさとキープ力のバランスが特徴でツヤ感のある仕上がりを目指した、新感覚の透明ワックス。 【No.33】スーパーハードなセット力と輝きのあるツヤ感を望む方に。スーパーハードなセット力とグリースっぽいツヤツヤ感を併せ持ち、パリッとした仕上がりを特徴とする新感覚の透明ワックス。
1個(60g)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イリヤコスメティクススパイキーポマード
フェードスタイルやオールバックスタイルに適した水溶性ポマード。ハードタイプにもかかわらず、セット後もある程度調整が可能。
香り洋梨系
1個(130g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

イリヤコスメティクススパイキーミスト
イリヤ スパイキー スタイリングミスト 強力なスタイル力でスタンドヘア等根元の立ち上がりやオリジナルセットも思いのままです。
タイプセット力:ハード
1本(150mL)ほか
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾きが早くウルトラハードなスタイリングフォーム。強力なセット力で根元の立ち上がりや、オリジナルセットも思いのままに可能です。
タイプウルトラハード
1本(180g)
999 税込1,099
3日以内出荷

強力なセット力で、ツヤとヘアスタイルが長時間持続します。無香料で香りが残りません。髪を保護するケラチンプロテイン配合
性別男女兼用
1個(130g)
799 税込879
3日以内出荷

速乾でスタイルをすばやく決めることができ、無香料でニオイが残りません。ごわつきがなく、フレーキング(白い粉をふく現象)を起こしづらい仕様です。
香り無香
1本(190g)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆらゆら揺れてツートンカラーの光るトゲトゲヨーヨーです!ゴム状の先端の輪を指にはめ、トゲトゲボールを上げ下げすると、ショックセンサーで光り、握るとピーピー鳴ります!
寸法(mm)120×75×75 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

作ったスタイルをしっかりキープさせるスーパーハードなフィニッシングスプレー。アクリル樹脂配合で、しっかりとしたツヤとセット力が特徴。髪にツヤを与えるシルクタンパク配合。
香り無香料
1本(170g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。 全長(mm)270 質量(g)200 寸法(Φmm)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ロープ(繋船索等)のロープ加工に使用します。
材質
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。 紙・ビニールへの穴あけに使えます。 ケガキ作業・革細工に使えます。 サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに 材質(針)ステンレス鋼
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途スパイキハンマー用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 質量(kg)0.5
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
用途海上及びレスキューでの使用に。 付属品リストストラップ×1個 トラスコ品番362-6015 材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン 全長(mm)195 刃長(mm)80
1丁
8,298 税込9,128
翌日出荷

浅野金属工業網針 200
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質特殊ステンレス 質量(g)500 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)136.5 寸法A(mm)29 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)26.5 寸法L2(mm)15.5 寸法L3(mm)24.8 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)1.2 サイズ(mm)200
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード 全長(mm)240 ソケット種別両口ソケット シノの有無あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チタンで増幅された六角形の硬質鋼は、あらゆる攻撃に対する保護を提供します。4点ロックが可能で、頑丈なタイプのバーが、ハッキングから最大限に保護します。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)3.04 本数通常キー3本、LEDライトキー1本 チェーン長(mm)1000 キー方式4段ダイヤル式
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー
直径(Φmm)14 本数通常キー3本、LEDライトキー1本 寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4 箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、。ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)1.48 直径(Φmm)13 寸法(Φmm)10 ワイヤー長(mm)1200 本数通常キー3本、LEDライトキー1本 寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷