211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番153-3366 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 呼び寸法W3/8 溝数3 下穴径(Φmm)8.02 山数16 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ
S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼の加工 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 関連資料(1.29MB) 加工ねじメートルねじ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用スパイラルタップ
完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数3山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップ
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番153-7094 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 シャンク長(mm)40 ねじ長さ(mm)11 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 首下長(mm)31 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ ドリル付
全長(mm)- ねじの種類M(メートルねじ) 突き出しセンタ有無-
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軟鋼用スパイラルタップ
軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ウイットねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 精度P4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ 精度表記P級
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(メートルねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8869 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.25 呼び寸法M1.2 下穴径(Φmm)0.97 ねじ長さ(mm)4.5 精度P1 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理窒化処理 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ミシンねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 シャンク四角部長さ(mm)7
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングロースパイラルタップ
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 トラスコ品番215-6700 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)88 呼び寸法W1/2 溝数3 下穴径(Φmm)10.7 山数12 シャンク長(mm)45 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)11 精度表記P級
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LSSPFP2
深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LSSPP32
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-9846 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法W5/8 溝数3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10 加工ねじウイットねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)