スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)14×10
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径200
寸法H(mm)155
適合管外径(Φmm)203
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径250
寸法H(mm)180
適合管外径(Φmm)253
1個
¥1,060
税込¥1,166
欠品中
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上電気亜鉛メッキ
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径100
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)103
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛めっき鋼板製。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
吊ボルト径W3/8
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径150
寸法H(mm)130
適合管外径(Φmm)153
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径300
寸法H(mm)205
適合管外径(Φmm)303
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径100
寸法H(mm)105
適合管外径(Φmm)103
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径125
寸法H(mm)118
適合管外径(Φmm)128
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径300
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)303
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径250
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)253
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径150
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)153
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径75
寸法H(mm)94
適合管外径(Φmm)80
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:103、D:45
呼び径100
アズワン品番64-2208-71
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径175
寸法H(mm)143
適合管外径(Φmm)178
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径275
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)278
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径200
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)203
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:203、D:45
呼び径200
アズワン品番64-2208-74
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径225
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)228
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径175
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)178
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径125
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)128
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径140
寸法H(mm)124
適合管外径(Φmm)140
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:303、D:45
呼び径300
アズワン品番64-2208-77
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:253、D:45
呼び径250
アズワン品番64-2208-76
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:228、D:45
呼び径225
アズワン品番64-2208-75
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:153、D:45
呼び径150
アズワン品番64-2208-73
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:128、D:45
呼び径125
アズワン品番64-2208-72
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径275
寸法H(mm)193
適合管外径(Φmm)278
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径225
寸法H(mm)168
適合管外径(Φmm)228
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)40
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)32
伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント
仕様ステンレスバンド2個付き
適合スパイラルダクト用
材質PE
アズワン品番64-6507-29
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ