24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-18
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギ組式SP吊タン付
エコ商品
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法D(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
389 税込428
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションダクト用巻バンド
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)30 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 板厚t(mm)0.5 板幅(mm)23
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 寸法H(mm)155 適合管外径(Φmm)203
1個
925 税込1,018
当日出荷


スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-17
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷


スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

大径ダクト用固定バンド
用途大径ダクト用固定バンド 材質ステンレス バンド幅(mm)12.7 締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-15
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アカギSPUバンド
エコ商品
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法t(mm)1.6 寸法S(mm)40 寸法C(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-20
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-19
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCC バンド幅(mm)13 スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)203
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

アカギ亜鉛SP吊バンド
エコ商品
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)