空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品
表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K)
幅(mm)910
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。
厚さ(mm)20
規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
長さ(m)10
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.5
呼び径(mm)150
断熱材厚20mm
内径(mm)148
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)10
タイプワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)2
使用温度(℃)断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)2.0以下
20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番206-7746
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.5
サイズ150Φ
長さ(m)0.91
呼び径(mm)150
呼称FADM直管
外径(mm)190
断熱材厚20mm
内径(mm)150
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
幅(mm)910
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用
幅(mm)910
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ
長さ(m)10
静圧(Pa)-100~1300
材質亜鉛めっき鋼板
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
長さ(mm)910
幅(mm)605
熱伝導率(W/mk)0.046以下
密度(kg/m3)32
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
幅(mm)910
吸引能力0.9M
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
関連キーワード