20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など 材質亜鉛合金 形状エルボ 板厚(mm)0.6 寸法R(mm)1
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。 材質亜鉛めっき鋼板 呼び径(mm)150 外径(mm)148 内径(mm)146.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。 材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷