21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北海道トータルシステムスパインボードDXセット
傷病者を乗せてそのまま救急隊に引き継ぐことができ、搬送時間が短縮されます。 X線を透過する素材を使用しており、そのままレントゲン検査が受けられます。 本体は水に浮くので水上での使用が可能です。
付属品頭部固定具、身体固定ベルト×4本 材質プラスチック 質量(kg)7.3 耐荷重(kg)159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×1840×64 松吉医科器械コード24-2104-00
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザー アズワン品番63-2887-16
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

21ヶ所の持ち手と10本のピンが付いており、効率的に搬送できます。表面の凹凸を減らし滑らかにすることにより、清掃がより容易になり感染リスクを軽減します。ポリエチレン製で非常に頑丈な作りとなっています。
材質ポリエチレン 寸法(mm)445×1840 耐荷重(kg)270 アズワン品番61-4405-21
1枚
61,980 税込68,178
9日以内出荷

非常に使い勝手の良い、軽量スパインボードです。穴は搬送時に便利なのはもちろん、子供や脚部等を固定する際にも利用でき、水抜けも良いのでより衛生的です。傷病者を固定して搬送できますので脊髄損傷が疑われる場合等に最適です。
用途スポーツ現場等で救護に使用できる軽量スパインボード。 耐荷重(kg)180 材質ポリエチレン 寸法(mm)400×50×1840 質量(kg)6.7 イエロー 使用温度範囲(℃)-35~55
1台
52,120 税込57,332
3日以内出荷

必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3424 セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー 材質RDPプラスチック 質量(kg)7.1 オレンジ、赤 耐荷重(kg)453.6 高さ(cm)16 幅×長さ(mm)406×1828
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷

丈夫で軽量。身体の大きさによって使い分け可能。人間工学に基づき設計されたデザインは、高いパフォーマンスを発揮する次世代のスパインボード。ヘッドイモビライザー、スパイダーストラップ付属。
用途大人と子供両方に使えるスパインボード。 耐荷重(kg)150 材質ポリエチレン 寸法(mm)445×55×1830 質量(kg)10.8 イエロー、ブラック 材質(ベルト)ナイロン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

従来品に比べて薄型軽量のスパインボードです。多数の穴により子供や脚部等の固定にも利用でき、水抜けも良く衛生的です。ピンが付いているので、ピンタイプのストラップも使用できます。
材質高密度ポリエチレン 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×1840×50 松吉医科器械コード24-6877-00
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

小児用のスパインボードです。小児を搬送しやすいサイズとなっており、より安全に搬送することが可能です。
材質ポリエチレン 寸法(mm)280×1220 耐荷重(kg)135 アズワン品番61-4405-22
1枚
52,980 税込58,278
9日以内出荷

1134030102 折りたたみ担架 グリーンクロス 動画あり
付属品収納ボックス 材質アルミフレーム製、ポリエステル製布地 質量(kg)6 収納寸法(mm)250×620×130mm
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

XTとはx-ray translucentの頭文字です。 X線使用下では半透明に透けるため、診断を妨げにくくなっております。 シームレス設計により、液体が入るのを防ぎ、二次感染リスクを軽減します。 外側から中央に向かい傾斜がついており、傷病者が収まりやすくなっております。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3423 材質RDPプラスチック 質量(kg)6.3 オレンジ 耐荷重(kg)453.6 幅×長さ(mm)406×1828
1本
219,800 税込241,780
当日出荷

レールダルメディカルジャパンバックストラップ スパインボード
厚手のグローブでもしっかりと握ることのできる特大のグリップで、1段高くなっているので持ち上げが容易です。 ボード本体にピンが埋め込まれており、強度を最大限に高めています。 放射線透過性が高く、頚椎の画像がはっきりと映るためCTスキャンも使用できます。
1枚
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本 材質ABS 質量(kg)約7.8 耐荷重(kg)159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65 折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65 松吉医科器械コード24-6348-00
1個
105,710 税込116,281
7日以内出荷

簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。 リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200) 質量(g)600 耐荷重(kg)約100
1個
6,998 税込7,698
欠品中

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品胸部ベルト、収納用ベルト 材質紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg)3.5 オレンジ 引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。 質量(kg)8 シルバー 材質(本体)アルミ合金 耐荷重(kg)170 寸法(cm)166×43×7 材質(ベルト)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
71,980 税込79,178
欠品中

レールダルメディカルジャパンバックストラップキャリングケース
バックストラップ スパインボード用オプション マツヨシカタログ マツヨシコード:01-6073-03
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

エイ・エヌ・エススクープストレッチャー
材質(フレーム)アルミ、(ベルト)ナイロン 質量(kg)8 耐荷重(kg)170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×1660~2160×90 収納寸法(mm)430×1200×90 松吉医科器械コード24-3197-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W200×D110×H1060 材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約6.7 高さ(mm)1235~2525
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様面ファスナー式 材質綿 寸法(幅W×長さL)(mm)38×1500 アズワン品番8-8433-01
1本
2,772 税込3,049
当日出荷