68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ねじサイズW26山20 付属品泡沫金具0780 材質黄銅、ABS 取付ねじW26山20 パイプ長(mm)170 外径(mm)(パイプ)16 アズワン品番64-6493-19 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
シングルレバー混合栓
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 回転角度(°)(スパウト)360 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
固定スパウト
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)22~28 ハンドル形状レバーハンドル
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 取付厚(mm)5~30 水流切替シャワー・泡沫
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ壁付水栓
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0 フロストレモン 適合壁厚(mm)10~20
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

カクダイ壁付水栓
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000 取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32 適合壁厚(mm)10~20
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径スパウト22~26ミリ、ハンドル36~38ミリ
グリーン 取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ) 取付厚(mm)5~35
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

取付穴径スパウト22~26ミリ、ハンドル36~38ミリ
グリーン 取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ) 取付厚(mm)5~35
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0 カートリッジ101-999
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
アンティークゴールド 取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部 104-013。スパウト回転角度360°。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
取付ねじパイプ:W26山20 先端金具取付ネジ:M16×1.0
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途水栓本体 アンティークゴールド 長さ(m)(シャワーホース)1.6 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999 回転角度(°)【スパウト】360 水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20 マットブラック
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

メンテナンスが簡単!。上部交換可能
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 取付穴径(Φmm)(スパウト)ハンドル31~32 適合壁厚(mm)10~20 関連資料(0.06MB)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 ハンドルはパイプの上・左・右に設置可能
材質黄銅 適合壁厚(mm)10~20 取付穴径(Φmm)スパウト31~32、ハンドル37~38
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルはパイプの左・右に設置可能。 黒塗装仕上げ。 90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様●カラー:マットブラック●取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ●対応壁厚10~20ミリ●先端金具取付ネジM16×1.0 アズワン品番67-9135-51
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷