スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい!
注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。
小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性
材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。
特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など
シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など
材質ポリエチレン
内径(mm)32
布への着色がよりきれいに。
スパウトパック入り。
イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。
絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番64-5140-29
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)約8
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0701
TKG品番(2017)6-0887-0701
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
紙はんが、木はんがなど全体的に使えます。
水洗いがとてもラク。非常にのびがよく黒が刷り映えします。乾燥後の色うつりがありませんので版画集を作るのに最適です。
スパウトパック採用。最後まで使いきれて経済的です。使用前にパックの上からもむことによって、練った状態で使えます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800
口径(Φmm)7
直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
キャップ付き持ち運び用の飲料袋です。
中身が一目で分かる透明タイプ。
密封性が高く、開閉できるので便利です。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質透明蒸着PET12/NY15/LLDPE100
寸法(mm)120×H180(底マチ70)
容量(mL)約500
耐冷温度(℃)-18
1枚(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
キャップ付き持ち運び用の飲料袋です。
中身が一目で分かる透明タイプ。
密封性が高く、開閉できるので便利です。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質透明蒸着PET12/NY15/LLDPE130
寸法(mm)130×H190(底マチ80)
容量(mL)約500
耐冷温度(℃)-18
1枚(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
商品タイプつめかえ用
トラスコ品番440-3541
形状液体
質量(kg)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等
仕様スタンドタイプ
基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100
RoHS指令(10物質対応)対応
ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。
無香料タイプ。
衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。
ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。
赤ちゃんの衣類にも使える。
着色料、香料無添加。
天然由来の柔軟成分配合。
形状液体
シリーズハミング
香り無香料
商品タイプつめかえ用
適合用途赤ちゃんの衣類にも使える
1個(1000mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体
シリーズハミング
香りフローラルブーケ
商品タイプつめかえ用
適合用途おしゃれ着用
1個(1000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです
詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です
運搬用外装ケースもございます
優れたバリア性と保香性を備えています
これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます
軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました
新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044
アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フレッシュローズの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体
シリーズハミング
香りフレッシュローズ
商品タイプつめかえ用
適合用途おしゃれ着用
1個(1000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
Φ16mmの注ぎ口付きで、粘性のある液体にも使用できます。加熱殺菌(90℃×30分)可能。バリアーNY15/ドライ/LLD100
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)24.4×18.0×5.0、24.0×17.0×4.0
1パック
¥725
税込¥798
翌日出荷
LLD150μを使用することにより、自立安定性が向上します。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用しています。PET12/ドライ/バリアーNY15/ドライ/LLD150、スパウト口内径(mm):9
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。スパウト口内径(mm)9
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性のあるアルミ箔使用。スパウト口内径(mm)9
注ぎ口付きで自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能、PET12/ドライ/AL7/ドライ/NY15/ドライ/LLD100、スパウト口内径(mm)9
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
Φ16mmの注ぎ口付きで、粘性のある液体にも使用できます。加熱殺菌(90℃×30分)可能。PET12/ドライ/AL7/ドライ/NY15/ドライ/LLD100
Φ16mmの注ぎ口付きで、粘性のある液体にも使用できます。加熱殺菌(90℃×30分)可能。バリアーNY15/ドライ/LLD130
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。LPMタイプより厚みを厚くすることにより自立安定感がアップします。バリアーNY15/ドライ/LLD130、スパウト口内径(mm)9
仕様●サイズ(mm):120×180+34●重量:10.67g
アズワン品番68-0506-02
1ケース(600枚)
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)50
シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。
使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用
寸法(mm)220×300
タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)
アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。ガスバリア性に優れています。パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。ボトルより軽く保管時省スペースです。廃棄が簡単です。トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。
容量(L)約1.2
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)14.4
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0601
TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15
材質18-8ステンレス
ムダなく使えるスパウトパック採用!水洗いがとてもラク。非常にのびがよく黒が刷り映えします。
乾燥後の色うつりがありませんので版画集を作るのに最適です。スパウトパック採用。最後まで使いきれて経済的です。
使用前にパックの上からもむことによって、練った状態で使えます。
色黒
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥2,091
税込¥2,300
当日出荷
手強いニオイを撃破!タバコ・焼肉などのニオイを瞬間消臭。汗・皮脂臭を24時間ニオわせない。
タイプスパウトパウチ
シリーズリセッシュ
香り香りが残らない
使用場所室内
アズワン品番65-0348-68
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰め替え用
1個(680mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。
BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。
キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。
広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。
A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番328-3704
セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個
質量(g)240
有効期限製造後6年
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質内面:PE、外面:PA
外出前にシュッ!日中 抗ウイルス*※衣類に付着したウイルスを減少させる
タイプスパウトパウチ
シリーズリセッシュ
香り香りが残らないタイプ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰め替え用
1個(660mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ