32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PA27JH-60X-16 泡沫横形上向パイプ SANEI 動画あり
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

泡沫横形パイプ SANEI 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA10JH-60X-16 泡沫自在パイプ SANEI 動画あり
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 アズワン品番65-2066-52 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PA20JH-60X-16 泡沫横形パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PA1012H-60X-16-MW2 節水断熱パイプ SANEI 動画あり
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ 材質パイプ/黄銅
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

泡沫横形上向パイプ SANEI 動画あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷



取付ねじサイズW26山20 付属品泡沫金具0780 材質黄銅、ABS 取付ねじW26山20 パイプ長(mm)170 外径(mm)(パイプ)16 アズワン品番64-6493-19 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱回転パイプ SANEI 動画あり
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A26JH-60X-16 泡沫横形ツル首パイプ SANEI 動画あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

カクダイ泡沫Uパイプ
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)1890 吐水口長さ(mm)235 グリーン購入法適合 取付穴径(mm)22~26 取付芯々(mm)203
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 取付厚(mm)5~30 水流切替シャワー・泡沫
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体 仕様613-532カウンター化粧フタ付き 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)25~27 可動範囲(mm)(ホース)400 回転角度(°)(スパウト)360
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体 仕様613-532カウンター化粧フタ付き 厚さ(mm)5~35 適合パイプF-1020041 取付穴径(Φmm)25~27 可動範囲(mm)(ホース)360 回転角度(°)(スパウト)360
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレーンで空間に溶け込むスタイリッシュなデザイン。主張を抑えたシンプルな佇まいなので、シンク周りがスッキリとした空間にまとまります。
仕様泡沫吐水 材質塗装仕上げ 長さ(mm)【スパウト】270 タイプホース引き出し式 寸法H(mm)284 首振角度(°)140 各種認証JWWA認証取得済み 取扱説明書(2.81MB)
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
シングルレバー混合栓
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 回転角度(°)(スパウト)360 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)