スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい!
注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。
小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性
材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等
仕様スタンドタイプ
基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです
詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です
運搬用外装ケースもございます
優れたバリア性と保香性を備えています
これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます
軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました
新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044
アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)約8
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0701
TKG品番(2017)6-0887-0701
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
容量(L)約1.2
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)14.4
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0601
TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。
スタンドパウチなので自立します。キャップは同梱。
使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。
消毒なしで、そのまま中身を詰められます。
ボイル殺菌対応(80℃・30分)
冷凍対応
スパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。
【保存方法】
直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。
材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ
寸法(mm)110×H180 底マチ33.5
色透明
容量(mL)300
レンジ不可
耐熱温度(℃)80
1枚(50枚)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11
材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE
アズワン品番62-7040-95
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
あらかじめ、とろみが付いた栄養補助飲料です。ほどよいとろみで、スムーズに栄養補給ができます。とろみ付けの手間を削減でき、いつでも安定したトロミが付いた栄養補助飲料をすぐに提供できます。乳ベースの栄養補助食品が苦手な方でも飲みやすい味わいです。スパウト付パウチ入りで、そのまま簡単にお飲み頂けます。シールド乳酸菌(R)を100億個配合。
成分エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g(コラーゲンペプチド使用)、食物繊維2.5g、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、シールド乳酸菌(R)100億個配合(1袋135g当たり)、脂質0g、低リン[1mg]※、低カリウム[0mg]※(1袋135g当たり)※[ ]:参考値
アレルギーゼラチン(表示推奨品目含む)
忙しく不規則な生活で食事が乱れがちな時など、十分に摂りきれないビタミン全13種と食物繊維4gを一度に摂ることができる「1日分のビタミンゼリー」<食物繊維>。ピーチらしいまろやかな甘味のおいしさを、みずみずしいゼリーの食感で楽しめ、デザートや休憩時のおやつ代わりに、おいしく手軽にビタミンを補給。手軽で持ち運びに便利でスッと飲みやすいスパウト付パウチ。
仕様状態:常温
入数1セット(6個入)
1ケース(180g×6個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15
材質18-8ステンレス
シリコンゴム付ですのでモレの心配がありません。
材質18-8ステンレス
吐出口径(Φmm)14
水分補給用食品ナトリウム量・カリウム量に配慮クエン酸配合酸性pH3.7ハンディタイプ
関連キーワード