スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。
特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など
シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など
材質ポリエチレン
内径(mm)32
お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです
詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です
運搬用外装ケースもございます
優れたバリア性と保香性を備えています
これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます
軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました
新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044
アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい!
注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。
小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性
材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
サイズフリー
仕様バンダナはヒモの結び方によって、三角巾風、バンダナ風と2通りの着用ができます。
混率(%)ポリエステル65%、綿35%
素材タッサー
材質PE
耐熱温度(℃)65
こんなお得な商品も!

外箱 フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥469
税込¥516
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11
材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE
アズワン品番62-7040-95
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
水分補給用食品ナトリウム量・カリウム量に配慮クエン酸配合酸性pH3.7ハンディタイプ
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
大はキャップ内にパッキン有。
材質PE
耐熱温度(℃)65
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)167
幅(mm)60
厚さ(mm)5
色グレー
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質ポリ塩化ビニル
色グレー
高さ(mm)52
縦(mm)95
横(mm)54
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = PE
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。スパウト口内径(mm)9
飲み口はスパウトタイプとストロー口タイプの2種類があります。保管容器として使用する場合は、飲み口がない蓋付きが便利です。残量の確認しやすい目盛付きです。
仕様蓋付き
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)185
目盛25mL
寸法(Φ×mm)68×85(底部Φ48.5)
アズワン品番8-642-03
フタ寸法(mm)411/Φ70×32(飲み口/Φ16.5×12)、412/Φ70×33(飲み口/Φ8×4.5)、401/Φ70×10(飲み口なし)
1袋(50セット)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性のあるアルミ箔使用。スパウト口内径(mm)9
注ぎ口付きで自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能、PET12/ドライ/AL7/ドライ/NY15/ドライ/LLD100、スパウト口内径(mm)9
強力エアーでホコリを一掃(ノズル付)ワンプッシュクリーニング 「逆さ使用」もOKデジカメ、キーボード、パソコン、電話/FAX、プリンター、電話機、スキャナーに
グリーン購入法適合
成分DME、CO2
材質容器:スチール、キャップ・ノズル:PP、スパウト:PE
形式エアゾール
内容量(mL)300
内容量(g)196
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。LPMタイプより厚みを厚くすることにより自立安定感がアップします。バリアーNY15/ドライ/LLD130、スパウト口内径(mm)9
仕様●サイズ(mm):120×180+34●重量:10.67g
アズワン品番68-0506-02
1ケース(600枚)
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途消毒用アルコール、除菌水 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
ノズル長(mm)89
キャップ外径(Φmm)49
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
キャップ外径(Φmm)49
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
キャップ外径(Φmm)49
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
用途消毒用アルコール、除菌水 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
ノズル長(mm)ポンプ:89
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。
用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
美味しく簡単にエネルギーたんぱく質補給ができるゼリーです。片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプ1袋(120g)でエネルギー200kcalたんぱく質7.1g!11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.7μg。
用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
美味しく簡単にエネルギーたんぱく質補給ができるゼリーです。片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプ1袋(120g)でエネルギー200kcalたんぱく質7.1g!11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.7μg。
用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
美味しく簡単にエネルギーたんぱく質補給ができる爽やかなフルーツ風味のゼリー飲料です。片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプ1袋(120g)でエネルギー200kcalたんぱく質7.1g!11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.7μg。
用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
関連キーワード
1
2
次へ