84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 厚さ(mm)約1
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし トラスコ品番786-8871 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 長さ(mm)610 幅(mm)610 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.3
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット トラスコ品番467-4022 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 長さ(mm)m単位 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1 質量(kg)1.43 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 長さ(mm)1000 厚さ(mm)約1mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚(1m)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット トラスコ品番284-7213 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.715 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1個(1m)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
2018年トラスコ掲載ページ7 0393 シート厚さ(mm)0.38mm
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織 瞬間使用温度(℃)1300 ハトメピッチ(mm)450 仕様A種合格品 厚さ(mm)1.23 JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 連続使用温度(℃)250~300
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
35,980 税込39,578
当日出荷

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接・溶断作業で発生する火花・ノロを受けるシートです。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ハトメは真鍮製で頑強です。
仕様A種合格品
1枚
6,350 税込6,985
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号 種別1号 材質シリコン系両面コーティング 幅(mm)0.92 厚さ(mm)1.0(±0.2) 長さ(m)0.92
1枚
6,998 税込7,698
欠品中

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008 トラスコ品番858-5950 材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.0mm 質量(kg)21.5 長さ(m)30 連続使用温度(℃)250℃ 瞬間耐熱温度(℃)1300 2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
159,800 税込175,780
当日出荷

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 長さ(mm)30m 厚さ(mm)約1mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1本
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別4号 質量(kg)2.86 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別2号 質量(kg)1.43 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別6号 質量(kg)4.29 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別1号 質量(kg)0.715 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭産業(シート)スパッタシート
耐火性、耐熱性に優れています。 受けた火花を弾きます。 両面使用できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。 厚さ(mm)約1 防炎性能試験番号CO050010
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 種別ロール トラスコ品番824-6025 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)21.5 長さ(m)30
1本
149,800 税込164,780
当日出荷

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 仕様A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。 厚さ(mm)約1.6 シリコン:白 規格A種
1枚ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類 材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング) 厚さ(mm)約1 連続使用温度(℃)1000度 瞬間耐熱温度(℃)1650度
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム 規格B種合格品 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.38
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪製作所プロテック
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン 厚さ(mm)1 グレー JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150
1枚ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白) 厚さ(mm)1 規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 関連資料カタログチラシ(1.97MB)
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。 厚さ(mm)0.38 材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
1枚ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪製作所スパッタシート
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです 溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています 柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質炭化繊維両面シリコン 形状カット 厚さ(mm)1 グレー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150 使用糸なし
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング 厚さ(mm)約1.0 質量(g/m2)約715 重さ(g/m2)約715
1枚ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。 火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号 トラスコ品番402-7329 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.38 質量(kg)0.6 長さ(m)1
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷

耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。 トラスコ品番207-4370 種別9号 長さ(mm)2920 幅(mm)2920 厚さ(mm)1 材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。 質量(kg)6.5 【シリコン色】グレー 規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号 ハトメ数24 本体厚さ(mm)480 ハトメピッチ(mm)480 縦(mm)2920 横(mm)2920 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018 アズワン品番64-8693-03
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)スパッタシート HG
溶接溶断作業時に発生する火花から床・壁・設備等守ります。 両面シリコンコーティングにより強度がアップしています。
用途溶接火花受けシート 規格JIS・A種 材質特殊アクリル繊維
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

大阪製作所スパッタシート ジンタ24
エコ商品
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン JIS規格JIS A 1323 A種 材質炭化繊維両面シリコン 厚さ(mm)1 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノロをはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。(ノンアスベスト)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018 トラスコ品番837-1265 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工、シリコン両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 質量(kg)43 厚さ約1mm アズワン品番64-8693-08 2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
299,800 税込329,780
5日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)スパッタシートベータロール
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール トラスコ品番836-4137 材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.6mm 質量(kg)12 2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
109,800 税込120,780
当日出荷

耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。 火花をはじくタイプです。 アスベストは含んでおりません。
用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。 JIS規格JIS A 1323 A種合格品 材質耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工 厚さ(mm)1
1枚ほか
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)