こんなお得な商品も!
スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメ内径(mm)12
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)1300
ハトメピッチ(mm)450
仕様A種合格品
厚さ(mm)1.23
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)250~300
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様C種合格品
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)12
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。
急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。
寸法安定性に優れています。
受けた火花を付着させます。
JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに
厚さ(mm)0.64
ハトメ内径(mm)12
仕様A種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート
仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)
厚さ(mm)1.3
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色グリーン
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
ハトメ内径(mm)12
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)1
規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
関連キーワード