表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成単品
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成単品
二面幅(mm)10
エスコ品番EA684AS-10
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ
材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装
商品構成セット品
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1954
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
付属品メタルクリップ
セット内容8、10、12、13、14、17セット
材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ
質量(g)365
セット商品数6点
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
ナイロン袋、又はプラスチックケース入り。アンチスリップ機能。15°タイプ
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22
エスコ品番EA614ST-2
1セット(11本)
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ