1,051件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【昇降式スピーカースタンド BHS-250SP/400SP】天板が75~105cmの範囲で昇降し、”耳の高さ"にゲーミングスピーカーを設置できるスピーカースタンドです。ゲーマーのスピーカー問題派手にライティングされたルックス、ゲームサウンドの再生に特化したスペックでゲーム環境を盛り上げる"ゲーミングスピーカー"。よりゲームを楽しむために欠かせない存在である一方で、 意外と大きく、重く、設置場所に困る(デスク上に置くとスペースを圧迫する) ・位置の調整が甘く、サウンドの迫力が十分に引きだせない サブウーファーを床に置いたら、騒音で苦情が来たなど、持て余してしまいがちなデバイスでもあります。これらの問題を解決しつつ、一般的なスピーカーと比べて高額なゲーミングスピーカーにふさわしい設置場所を提供するのが、「昇降式スピーカースタンド」です。ゲーミングスピーカーの設置で重要なことスピーカーの設置にあたり、重要なポイントは大きく2つあります。1耳の高さにあわせてスピーカーを設置する。2自分と左右のスピーカーとで「正三角形」または「二等辺三角形」を作る。このポイントを抑えて設置場所を調整することで、そのスピーカーが出しうる最高のサウンドを堪能できる「スウィートスポット」を作り出すことができるのです。※詳しくはメーカーサイトにてご紹介しています。[ バウヒュッテ スピーカースタンド ]検索【機能まとめ】卓上使用向けの小型~中型ゲーミングスピーカーを設置できます。 昇降式天板:75~105cmの高さ調節に対応します。 無段階メッシュ棚:コントロールボックスなどの設置に便利です。 サブウーファー棚:床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。※BHS-400SPのみ キャスター:前輪にはストッパー機能付きキャスターを採用しています。昇降式天板床から75~105cmの範囲で高さが調節できるので、ゲームサウンドがより生々しく聴こえる「耳の高さ」にスピーカーを設置することが可能です。無段階メッシュ棚無段階の高さ調節が可能な2階部分の棚には、目が細かいスチール製のメッシュ板を採用。機材の排熱や、サブウーファーの音波の広がりを阻害しにくい設計です。スピーカーのコントロールボックス、ゲーム機などが収納できます。サブウーファー棚 ※BHS-400SPのみサイズが大きく重量のあるサブウーファーを、足元にすっきり収納可能です。床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。キャスタースピーカーの位置調整や床掃除もらくらく行えます。さらに、前輪はストッパー機能付きで、安定してスピーカーを設置することができます。【使用上のご注意】耐荷重の範囲内であっても、設置するスピーカーの形状や設置位置によっては転倒しやすくなる場合があります。使用開始前にスタンド全体のバランスが取れていることを確認してください。
材質メッシュ棚板、ポール:スチール、天板、底板:MDF ブラック 表面処理メッシュ棚板、ポール:エポキシ粉体塗装 総耐荷重(kg)45(メッシュ棚板、底板:各20、天板:5)
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。(凹み最大10mmまで対応)
仕様●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK セット内容商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書 質量(kg)約1.4 ブラック 耐荷重(kg)4(スピーカー左右の合計値) 動作環境0~40℃、湿度~95%(結露なきこと) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時) RoHS指令(10物質対応)対応 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×145
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド
落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚 適合Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能 マットブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230 関連資料(0.24MB) 総耐荷重(kg)20(1台)
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA&#8596 電源AC電源 100V 50Hz/60Hz 最大出力(W)50 外形寸法W410×D100×H70mm センサー2.25インチ(直径58mm) 周波数特性20Hz~20000Hz 入力端子デジタル入力 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。
ブラック 出力(W)10(総合) 電源バッテリー式 / USB-C マイクロホンあり 機能USB給電機能:○ 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.3 ノイズキャンセリングあり
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

4883 テレビ上&裏ラック スマート ワイド 山崎実業 動画あり
テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ上と裏のスペースを有効活用。テレビ上の天板には、スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDDなど、テレビ周りの小物が置けて便利。テレビ裏の棚板には、ルーター・外付けHDD・掃除道具・電源タップ・ゲーム周辺機などを隠して収納。テレビの裏面に簡単取り付け!
付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 M4ネジ用ワッシャー×4 棚板高さ調節ネジ・ナット・ワッシャー×各4 六角レンチ・スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ブラック 質量(g)約3200 耐荷重(kg)天板・棚板:各約2 対応テレビの高さ60cm以上テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×20×60 内寸(cm)天板サイズ:約W70×D13×H1、棚板サイズ:約W60×D8×H3(高さ45まで調節可能・2.5間隔)
1個
5,200 税込5,720
9日以内出荷

デザインテレビスタンドのサウンドバー専用棚! 高さは3段階調整が可能で、お好みの場所に設置できます。 幅は100cmまでのサウンドバーを置くことができます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)約3.4 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×19.5×3.8 塗装粉体塗装 素材スチール、MDF、PVC
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

サンワサプライスピーカースタンド
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。
付属品変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4) 適合機種MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時) 材質スチール 質量(g)1260 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×785(折りたたんだ状態) アズワン品番64-0884-37 高さ調整範囲(mm)810~1480 ねじサイズUNC3/8 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

床面にゴムの色素が移りにくい!
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 材質エラストマー 厚さ(mm)10
1セット(4枚)ほか
869 税込956
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス ルーターやモデムも収納できるハイタイプ OAタップを外から操作できる親切設計 組み立て不要ですぐ使える完成品 コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付 ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。 ダークブラウン木目調 材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装) 本体質量(kg)2.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

テレビの音が近くで聴こえるお手元スピーカー。ラジオも聴ける、ラック付きスピーカー
材質ABS樹脂 他 ホワイト 高さ(mm)165 質量(g)700 縦(mm)170 横(mm)200
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g)969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド
耐荷重(kg)50
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスピーカー_USB
ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。 設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。 超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。 背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。 操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
付属品取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約396(本体のみ) 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70 周波数特性60~15000Hz 入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm) インピーダンス(Ω)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PAアンプTA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R専用の5局増設用スピーカーセレクターです。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
仕様【スピーカー制御】5系統(リレー装着済) 材質前面パネル:アルミメタリックグレー、ケース:プレコート鋼板メタリックグレー 質量(kg)2.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×60×270 機能個別/グループ放送一斉放送可、増設機能(4台まで増設可)、通信/単独モード切換可 端子台アンプ、スピーカー部:M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm、通信部:M3ねじ端子バリアー間隔8mm
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚 適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能 ダークブラウン木目 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230 関連資料(0.17MB) 総耐荷重(kg)20(1台)
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で
ブラック 電源DC5V(USBポートより供給) 最大出力(W)6(3W+3W) ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2 周波数特性20Hz~18KHz インターフェースUSB Aコネクタ ケーブル長(mm)スピーカー間:約100 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30 スピーカーサイズ(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
















音声アラーム用のスピーカーです。警告音で事故防止や、周囲の注意喚起に役立ちます。
用途音声アラーム用のスピーカーです。 仕様スピーカー 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷