21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA16です。。・ベーシックな太さ16AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG16相当 抵抗直接抵抗:30.0mΩ/m 静電容量60.0pF/m ケーブル外径(Φmm)3.5×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7422です。。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。。・太さはAT7420よりも一回り太い16AWG。よりダイナミックな音質が楽しめます。。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様5.7kg/リール:50g/m 直流抵抗16.6mΩ/m AWG16相当 静電容量44pF/m ケーブル外径(Φmm)3.5×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

純度の高いオーディオ専用OFCケーブルを使用!。オーディオのマルチ化や5.1chへのシステムアップに最適!
セット内容パワーケーブル:10ゲージ(6.0m)40Aヒューズ付、グランドケーブル:10ゲージ(1.2m)、リモートケーブル:18ゲージ(4.8m)、スピーカーケーブル:16ゲージ(9.2m)、RCAケーブル:5.0m、タイラップ、ターミナル、スペアヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
6日以内出荷

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
仕様芯線/CCA 質量(g)210 断面寸法(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)1.25
1本(10m)
899 税込989
当日出荷

OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
透明被覆/白ライン コード長さ(m)6
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7432です。。・16ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。。・ 最大90℃までの耐熱仕様。。・主にミッド・トゥイーターに適したケーブルです。フルレンジやウーファーなどには同じシリーズで一回り太いAT7433が適しています。
直流抵抗11.2mΩ/m AWG16相当 静電容量70pF/m ケーブル外径(Φmm)3.5×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アンプとスピーカーを接続する場合に使用します。高純度O.F.C線使用
先端形状先バラ-先バラ
1セット(2個)ほか
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。 ケーブルAV0.75sq
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷