配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)対応
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)AC500
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル
ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド
7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。
接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制
導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。
線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを
電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色透明被覆/白ライン
コード長さ(m)6
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
Van Damme UP-LCOFC HI-FI スピーカーケーブルは、5 種類のサイズのショットガンスピーカーケーブルで構成されています。これらのケーブルは、多くの業務環境で使用されています。特に 4.00 mm2 及び 6.00 mm2 スピーカーケーブルは、多くのワールドクラスのレコーディング / マスタリングスタジオでの重要な近距離監視に使用されます。また、複数のハイエンド Hi-Fi 機器メーカーに最適なスピーカーケーブルでもあります。ショットガン構造により、導体を簡単に分離 / 識別可能 スピーカーケーブルには、非常に細い 0.10 mm の導体と 7 個の導体が付いています 皮の効果を最小にする方法 プラit の構造 超純リニア結晶無酸素銅により、優れたソニックインテグリティを発揮します
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:1.5 mm2●絶縁体:PVC●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:透明●シース材質:PVC / ネオプレーン●コード番号:219-8505
アズワン品番65-7449-39
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7422です。。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。。・太さはAT7420よりも一回り太い16AWG。よりダイナミックな音質が楽しめます。。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様5.7kg/リール:50g/m
直流抵抗16.6mΩ/m
AWG16相当
静電容量44pF/m
ケーブル外径(Φmm)3.5×2本
リール長さ(m)100
1巻(100m)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7424です。。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。。・太さはAT7422よりも一回り太い12AWG。ウーファー用にも適しています。。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様9.8kg/リール:85g/m
直流抵抗7.7mΩ/m
AWG12相当
静電容量53pF/m
ケーブル外径(Φmm)4.5×2本
リール長さ(m)100
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7420です。。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。。・太さ18AWGでやわらかく、引き回しが楽なケーブルです。。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様4.6kg/リール:38g/m
直流抵抗26.3mΩ/m
AWG18相当
静電容量46pF/m
ケーブル外径(Φmm)3.2×2本
リール長さ(m)100
1巻(100m)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7432です。。・16ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。。・ 最大90℃までの耐熱仕様。。・主にミッド・トゥイーターに適したケーブルです。フルレンジやウーファーなどには同じシリーズで一回り太いAT7433が適しています。
直流抵抗11.2mΩ/m
AWG16相当
静電容量70pF/m
ケーブル外径(Φmm)3.5×2本
リール長さ(m)100
1巻(100m)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7433です。。・14ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。。・ 最大90℃までの耐熱仕様。。・14ゲージという扱いやすい太さでフルレンジからウーファーまで幅広くカバーします。トゥイーター用にはAT7432も適しています。
直流抵抗8.4mΩ/m
AWG14相当
静電容量65pF/m
ケーブル外径(Φmm)4×2本
リール長さ(m)100
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当
抵抗直接抵抗:24mΩ/m
静電容量69pF/m
ケーブル外径(Φmm)2.6×2本
導体断面積:0.8sq
導体径(mm)約Φ1.2(集合径)
リール長さ(m)100
1巻(100m)
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。
AWG18相当
抵抗直接抵抗:24mΩ/m
静電容量67pF/m
ケーブル外径(Φmm)7
導体断面積:0.8sq
導体径(mm)約Φ1.2(集合径)
リール長さ(m)50
1巻(50m)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。
AWG12相当
抵抗直接抵抗:7mΩ/m
静電容量96pF/m
ケーブル外径(Φmm)4×2本
導体断面積:3.2sq
導体径(mm)約Φ2.4(集合径)
リール長さ(m)50
1巻(50m)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル
ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド
7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。
接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制
導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。
線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを
電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS150です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS150では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・明確な定位と迫力あるサウンドを特長とし、全体域にわたって使いやすいケーブルです。RSシリーズでは最も全体バランスのとれたケーブルとしてどのようなシステムにもお勧めできるケーブルです。
AWG14相当
抵抗直接抵抗:10mΩ/m
静電容量47pF/m
ケーブル外径(Φmm)4.5×2本
導体断面積:2.0sq
導体径(mm)約Φ1.9(集合径)
リール長さ(m)50
1巻(50m)
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
・オーディオテクニカの最高級14ゲージスピーカーケーブル、 REXAT AT-RX12です。。・音質に影響を与える有害振動を徹底的に排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。その具現化としてケーブル構造体にハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのトリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込み、有害な振動を徹底的に排除。。・高域の解像度を向上させるPC-TripleC+OFCハイブリッド導体。ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加え、幅広い音域を抜群の解像度で再生することができます。。・あらゆる場面で使いやすい、スタンダードな太さともいうべき14AWG。平行型構造によりカーペット下などへの施工もスムーズ。。・充実のテクノロジーを存分に注ぎ込んだRX12はRexatの名に恥じない高音質と高いコストパフォーマンスを両立。ミドルクラスからハイエンドまで柔軟に対応し、さらにトランクからフロントドアなどの長い距離を必要とする場面にも最適なバランスを備えています。
直流抵抗9mΩ/m
AWG14相当
導体断面積(mm2)2.2
静電容量30pF/m
ケーブル外径(Φmm)6×2本
導体径(mm)約1.8(集合径)
リール長さ(m)30
1巻(30m)
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル
ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド
7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。
接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制
導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。
線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを
電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ