シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比100000000:1
最大解像度1920×1080
解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
エコマーク認定番号21 119 003
角度調節可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
解像度1920×1080
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
解像度1920×1080
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
超短焦点レンズ採用により壁の前に置くだけで大画面を投写できます。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。これ1台で4K高画質とヤマハ製スピーカーによる高音質を両方楽しめます。Android TVやゲームを快適に楽しめる入力遅延20ms以下の設定など、便利な機能搭載。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 145 002
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●画面サイズ(最大):150型●最大消費電力(W):109●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(H):111mm●立体物投影機能:なし●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(W):197mm●本体サイズ(D):191mm●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル数:3枚●LAMP種類:レーザーダイオード
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約2.3
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.8m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 005
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(D):191mm●本体サイズ(H):111mm●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(W):197mm●立体物投影機能:なし●最大消費電力(W):109●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●画面サイズ(最小):30型●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約2.3
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.8m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 005
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ホワイト
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ブラック
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。
仕様●LAMP種類:レーザーダイオード●最大解像度(RGB信号):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):191mm●最大消費電力(W):105●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最大):150型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(W):236mm●画面サイズ(最小):30型●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●本体サイズ(D):191mm
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.0m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2 パッシブラジエーター
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 006
1台
¥154,800
税込¥170,280
8日以内出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。
仕様●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●パネル数:3枚●画面サイズ(最小):30型●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(H):191mm●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(W):236mm●本体サイズ(D):191mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●最大消費電力(W):105
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.0m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2 パッシブラジエーター
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 006
1台
¥154,800
税込¥170,280
8日以内出荷
新4色ハイブリッドインク搭載、スタンダードモデル。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【置き場所を選ばず、使いやすいコンパクトボディ】。充実の機能を備えながら、本体はコンパクトに設計。リビングや仕事部屋などの省スペース化に貢献します。【便利な機能】。置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×168
最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 020
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
充実の機能&ADF搭載、新4色ハイブリッドインクのスタンダードモデル。【自動紙送りでコピー等に便利な「ADF搭載」】。紙やカードを入れ替えることなく連続でコピー、スキャンができるADFを搭載。作業スピードが大幅に向上します。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)7.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×208
最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 020
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比16000:1
解像度WXGA(1280×800)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-83
明るさ(Lm)3700
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
写真も文字もくっきり、高画質ハイスペックモデル。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」】。スマホから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」など、使い方次第で多彩なプリントを楽しめます。【写真も文字も、はっきりくっきり「6色ハイブリッドインク」】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない「独立インクタンク」】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意しており、プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。シボ仕上げを施したスタイリッシュなコンパクトボディは置き場所を選ばず、優れた使いやすさをあわせ持ちます。【使いたい機能をカスタマイズ Switch UI】。仕事・学習・趣味などシーンごとに、機能にすばやくアクセスできるショートカットボタンを自由にカスタマイズ可能。また、チャイルドロック機能も備えています。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」など便利な機能を搭載。その他、QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」、SDカードを差し込んでダイレクトプリントできる「カードダイレクト」、スマートスピーカーによる音声でのプリントなどにも対応。また、「Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON+スマートトレイ」で、本体に触れずに自動で電源オン。、そのままプリントすることも可能です。自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×345×142
最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)6656
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 013
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)
商品タイプ複合機
色数5色
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
インク色5色(独立インクタンク)
ノズル数総4096(プリントヘッド)
最大解像度4800(横)×1200(縦)
給紙方式後トレイ/カセット
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約45.5
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20 155 012
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面で家族でうれしいプレミアムハイスペックモデル。写真プリントに便利なホーム画面。写真プリントに便利なホーム画面を採用。トリミングや加工をプリンター本体で行えます。かんたんモードへの切り替えも可能です。ワンランク上の写真画質「プレミアム6色ハイブリッドインク」。光沢紙における色域の拡大により、発色性がさらに向上し、風景写真などでより自然で鮮やかなプリントを実現。また、フォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。写真プリントをもっと気軽に「低ランニングコスト」。 L判写真が1枚約10.8円と、大容量インクタンクにより従来モデルから大幅なコストダウンを実現。写真をたくさんプリントする方にオススメです。 ※キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト、詳細はホームページよりご確認ください。ワンランク上の上質感「プレミアムデザイン」。シックで特別感のあるダークシルバーメタリックをテーマカラーに、デザインのこだわりを細部まで徹底しました。便利な機能。給紙口が前後2か所で置き場所や用途が選べる「2WAY給紙」や、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する自動紙幅検知、SDカードを差し込むだけのダイレクトプリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。かんたん便利なWi-Fi搭載。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz 対応 & 自動電源オン+スマートトレイ」や、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)に対応しています。スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。Canon PRINT Inkjet/SELPHYやEasy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。L判写真を約10秒※でプリント。印刷スピードを従来モデルより約4秒短縮。写真をより快適にプリントできます。※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、詳細はホームページよりご確認ください。
グリーン購入法適合
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)
商品タイプ複合機
シリーズPIXUS
色数6色
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×345×142
質量(kg)約6.6(プリントヘッド/インクボトルを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
インク色6色(独立インクタンク)
ノズル数総6656(プリントヘッド)
最大解像度4800(横)×1200(縦)
給紙方式後トレイ/カセット
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約0.9(待機時/USB接続時)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約44.5
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB
対応インクタンク/カートリッジXKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK
エコマーク認定認定
仕様【最大複写サイズ】A4/レター
エコマーク認定番号21 155 056
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA
付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)
コントラスト比20000:1
解像度WXGA(1280×800)
入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2
スピーカー有り
出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ
明るさ(Lm)3800
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号19 145 005
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
充実のネットワーク対応
有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。
充実のネットワーク対応
使い勝手を向上する各種機能。
システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg)8.4
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
スピーカー10W
光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out
エコマーク認定番号21 145 003
USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥449,800
税込¥494,780
101日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 007
USBUSB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度3840×2160(4K)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)
画素数1920×1080×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号23 145 001
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥559,800
税込¥615,780
43日以内出荷
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
詳しくはこちら
投写画面を共有できる
投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号22 145 009
USBUSB端子タイプA
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥439,800
税込¥483,780
91日以内出荷
無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
仕様●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:23.8型●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Core i5●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●標準消費電力:約28W●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他ソフト:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約3.6W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●メインメモリ(最大):32GB●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●最大消費電力:90W●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●ライセンスOS:Windows11●外部ディスプレイ出力:なし●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電気通信事業法:適合●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)9600
解像度1920×1080ドット
スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]
キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 003
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド
質量(kg)約12.5
消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)2.3
スピーカー8W+8W
フォーカス手動
動作温度(℃)0~40
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:5000
F値1.8
USBタイプUSB端子タイプA×2
走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号23 145 001
1個
¥509,800
税込¥560,780
61日以内出荷
無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
仕様●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:なし●CPU詳細:Core i7●標準消費電力:約28W●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:90W●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:23.8型●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:約3.6W●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●外部ディスプレイ出力:なし●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)9600
解像度1920×1080ドット
スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]
キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 003
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル(対角:型)0.62
解像度Full HD(1920×1080)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年(代替機お届けサービス)
入力端子HDMI(R)
スピーカー8W+8W(ステレオ)
画素数1366×768×3
明るさ(Lm)5000
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
無線LAN内蔵
エコマーク認定番号19 145 006
USB端子タイプA×3
1個
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源搭載
レーザー光源はランプ交換の必要がないため、
導入後の手間がかかりません。
また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。
明るい部屋でもくっきり鮮明に
明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。
3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。
充実したネットワーク機能
無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示
16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。
リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が
上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
入力端子HDMI
設置方式置き型
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 005
USBUSB端子タイプA
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●電気通信事業法:適合●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●最大消費電力:65W●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●VCCI:対応、VCCI ClassB●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●メモリカードスロット:なし●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:13.3型●標準消費電力:約4.7W●WiMAX:なし●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●スリープ時消費電力:約0.4W●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●CPU詳細:Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows11●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他ドライブ:なし
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Core i7●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●スリープ時消費電力:約0.4W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●J-Moss:対応●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows11●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●ディスプレイサイズ:13.3型●最大消費電力:65W●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応、VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●標準消費電力:約4.7W●リカバリ用データ保存場所:SSD●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥234,800
税込¥258,280
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●電気通信事業法備考:無線LAN●リカバリ用データ保存場所:SSD●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●ライセンスOS:Windows11●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●PCリサイクル:対応●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●標準消費電力:約4.7W●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●スリープ時消費電力:約0.4W●最大消費電力:65W●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:Core i5●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●ディスプレイサイズ:13.3型●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●WiMAX:なし●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●VCCI:対応、VCCI ClassB●J-Moss:対応●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●CPU詳細:Core i7●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●最大消費電力:65W●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●スリープ時消費電力:約0.4W●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●ストレージ容量:512GB●標準消費電力:約4.7W●リカバリ用データ保存場所:SSD●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●電気通信事業法備考:無線LAN●ライセンスOS:Windows11●ディスプレイサイズ:13.3型●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●プロセッサーテクノロジー:第13世代
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥234,800
税込¥258,280
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●VCCI:対応、VCCI ClassB●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●ライセンスOS:Windows11●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●最大消費電力:65W●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●標準消費電力:約4.7W●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core i5●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●メモリスロット(空/全):0/0●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●スリープ時消費電力:約0.4W●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●CPU詳細:Core i7●WiMAX:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●WWAN:なし●標準消費電力:約4.7W●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●PCI-Expressスロット:なし●スリープ時消費電力:約0.4W●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN●ライセンスOS:Windows11●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:なし●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSD
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥234,800
税込¥258,280
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
仕様●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●ライセンスOS:Windows11●CPU詳細:Ryzen 5●PCリサイクル:対応●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ディスプレイサイズ:13.3型●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年(AA)●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●VCCI:対応、VCCI ClassB●スリープ時消費電力:約0.3W●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●最大消費電力:65W●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●標準消費電力:約6.1W●J-Moss:対応●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN●リカバリ用データ保存場所:SSD●対応SIMサイズ:なし
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1175
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー
ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥194,800
税込¥214,280
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
仕様●VCCI:対応、VCCI ClassB●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 680M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他ドライブ:なし●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●ライセンスOS:Windows11●CPU詳細:Ryzen 7●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●ディスプレイサイズ:13.3型●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●標準消費電力:約6.2W●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●電気通信事業法備考:無線LAN●エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年(AA)●スリープ時消費電力:約0.3W●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●ストレージ容量:512GB●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1175
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー
ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ