21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,700 税込12,870
欠品中

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36 全長(mm)875~1130 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約790
1個
21,000 税込23,100
欠品中

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製 質量(kg)2 直径×高さ(cm)39×37 奥行き(cm)51
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750 材質/仕上スチール(三価クロムメッキ) 質量(g)4200 寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
欠品中

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番420-2368 材質鋼、黄銅、ABS 質量(g)505 適合ホース内径(Φmm)15・18 アズワン品番64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
欠品中

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


赤色のライザー。ポータブルセットや散水亭半円楽等に使用。
仕様1/2"オス×1/2"メス30cm
1個
419 税込461
当日出荷

継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。
用途露地の散水や防塵などに。 セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25 種別1インチハンディホースセット ユニオン式
1個
96,980 税込106,678
欠品中

サンホープMPローテーター
散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
ねじの種類メスネジ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約12 質量(g)182 角度(°)散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
195 税込215
当日出荷

20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 タイプ全円 口径(Φmm)13 型番20JH 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)7.8~21.0 散水範囲(m)半径:11.6~13.4 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:23 動作圧(bar)2.4~4.1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷