262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約10 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS/PP 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34 首振角度(°)約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約12 質量(g)182 角度(°)散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製 質量(kg)2 直径×高さ(cm)39×37 奥行き(cm)51
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
欠品中

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 材質PP・ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時) 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
欠品中

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.15~0.3 最高使用圧力(MPa)0.3 角度(°)【散水】360(扇形) 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.6 流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2 散水範囲(m)13~16
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

水圧でヘッドが回転360度むらなく散水します 水圧でヘッドが回転し、360度ムラなく散水ができる ホースとスプリンクラーの取付・取り外しがワンタッチでできるコネクター付 ヘッド部のアームが回転でき、散水範囲の調節ができる 広範囲散水に
材質ABS樹脂他 質量(g)約367 散水範囲(m)2~11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×12(本体)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,700 税込12,870
欠品中

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2 材質POM
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長)約20 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55 首振角度(°)(幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

散水範囲の調整レバー付き!汚れに強いターボドライブ式スプリンクラー。散水範囲の調整レバー付き。2つのゾーンの散水と特別な形状のデフレクタによって均等に散水。取り外して洗浄可能なフィルター。汚れに強いターボドライブ式ギアは特許取得技術。最大5年保証
用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック 質量(g)660 角度(°)散水:20~360 散水範囲(m)距離:5~最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26.4×20 面積(m2)散水:75~450
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様全円、1/2"オスネジ 使用圧力(MPa)0.2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番457-4150 セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径20A 質量(kg)12 電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2)(最大)100 使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷

水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。 材質黄銅、鋼、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。 材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.2~0.4 使用温度(℃)1~40
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

中から大サイズの芝生の散水に最適な回転スプリンクラー。土台が動作を支え、斜面や凸凹のある地面でも安定して使用可能。取り外し可能な目詰まり防止フィルター付き。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック 質量(g)400 角度(°)散水範囲:5~360度(オレンジ色の調整レバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:最小3~最大20(最大面積310m2までの範囲で散水。) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22.9×21.4×11
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.2 寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25° トラスコ品番227-2857 質量(g)335 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用 仕様水量調節ダイヤル付 トラスコ品番758-2609 材質ポリプロピレン(PP) タイプ下向シャワー 散水範囲(m)0.1~0.2 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
仕様散水角度:360° 材質PP
1個
169 税込186
当日出荷

噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番381-4025 散水範囲(m)2~8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 仕様ワンタッチコネクタ付 トラスコ品番356-4070 材質亜鉛合金・ABS樹脂 質量(g)392 散水範囲(m)2~11 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
ノズル口径(Φmm)3.9 取付ねじR1/2 質量(g)270 仕様フルサークル、仰角25° トラスコ品番227-2814 材質黄銅
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
仕様双孔式フルサークル、仰角25° トラスコ品番227-2822 質量(g)500 取付ねじR3/4 ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

散水距離、散水幅を調整できます
仕様ジェットスプレー箇所:19ヶ所作動水圧:413kPa(60psi) 材質ダイカストメタル 寸法(mm)全長:470、幅:162 質量(g)263.6 接続ねじ3/4"NHメス アズワン品番64-2195-29 散水範囲(m2)539(直径約Φ26m)
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

散水距離、散水幅を調整できます
材質ダイカストメタル 全長(mm)524 接続ねじ3/4"NHメス アズワン品番64-2195-28 散水範囲(m2)約372
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

967976801 首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.8 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21 散水範囲(m)7.0~21 散布面積(m2)28~350 散布幅(m)4.0~17
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 ポタポタと点滴で水やりをします。
用途散水用 仕様水量調節ダイヤル付 トラスコ品番758-2617 材質ポリプロピレン(PP) タイプ点滴シャワー 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
用途散水用 仕様水量調節ダイヤル付 トラスコ品番758-2633 材質ポリプロピレン(PP) タイプ上向噴水 散水範囲(m)0.3~0.9 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに 付属品コネクター 材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄 適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個
589 税込648
翌日出荷